AIR HANDLER 5E863 กรองอากาศแบบพ็อกเก็ตไฟเบอร์กลาส 20 x 20 x 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋ากรองอากาศ |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
CFM ความจุ | 1325 |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 45% |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1 "สุขา |
วัสดุกรอบ | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ขนาดกรอบ | 13 / 16 " |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.40 "สุขา |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 190 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 24 ตารางฟุต |
สีของสื่อ | สีน้ำตาล |
เมิร์ฟ | 8 |
ความลึกที่กำหนด | 14 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x20x14 |
ความสูงที่กำหนด | 20 " |
ความกว้างที่กำหนด | 20 " |
จำนวนกระเป๋า | 5 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.91 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกที่กำหนด | CFM ความจุ | ความต้านทานเริ่มต้น | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | จำนวนกระเป๋า | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGG8 | 29 " | 2000 | 0.98 "สุขา | 24x24x29 | 24 " | 24 " | 6 | สังเคราะห์ | ฿364 | |
2GGR3 | 36 " | 1200 | 0.98 "สุขา | 20x24x36 | 20 " | 24 " | 5 | สังเคราะห์ | ฿4,568 | |
2GHL 5 | 22 " | 1200 | - | 20x24x22 | 20 " | 24 " | 5 | ไฟเบอร์กลาส | ฿3,024 | |
2JTH7 | 15 " | 2000 | - | 24x24x15 | 24 " | 24 " | 12 | ไฟเบอร์กลาส | ฿1,052 | |
5E861 | 21 " | 1325 | 0.35 "สุขา | 20x20x21 | 20 " | 20 " | 5 | ไฟเบอร์กลาส | ฿2,323 | |
5E862 | 14 " | 1650 | 0.40 "สุขา | 20x24x14 | 20 " | 24 " | 5 | ไฟเบอร์กลาส | ฿2,365 | |
5E864 | 10 " | 2000 | 0.40 "สุขา | 24x24x10 | 24 " | 24 " | 6 | ไฟเบอร์กลาส | ฿2,545 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.