Air Handler 2ghp7 | พ็อคเก็ตแอร์ฟิลเตอร์ไฟเบอร์กลาส 20 X 20 X 36 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2GHP7 กระเป๋ากรองอากาศไฟเบอร์กลาส 20 x 20 x 36 นิ้ว | เอบี9วายแอล

AIR HANDLER 2GHP7 Pocket Air Filter ไฟเบอร์กลาส 20 x 20 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9YHL รุ่น: 2GHP7
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
฿5,979 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 8
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระเป๋ากรองอากาศ
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
CFM ความจุ1200
ประสิทธิภาพการกรองลด 95%
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1 "สุขา
วัสดุกรอบ24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
ขนาดกรอบ13 / 16 "
วัสดุไฟเบอร์กลาส
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
สีของสื่อส้ม
เมิร์ฟ14
ความลึกที่กำหนด36 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด20x20x36
ความสูงที่กำหนด20 "
ความกว้างที่กำหนด20 "
จำนวนกระเป๋า5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองที่กำหนดCFM ความจุความต้านทานเริ่มต้นความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดจำนวนกระเป๋าวัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
AIR HANDLER 2DVX1 กระเป๋ากรองอากาศไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 22 นิ้ว | เอบี9แอลเอ็นจี 2DVX124x24x2220000.55 "สุขา24 "24 "10ไฟเบอร์กลาส150 องศา F฿5,459
AIR HANDLER 2DVX2 กระเป๋ากรองอากาศไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 30 นิ้ว | เอบี9แอลเอ็นเอช 2DVX224x24x3020000.45 "สุขา24 "24 "10ไฟเบอร์กลาส150 องศา F฿6,245
AIR HANDLER 2DYK3 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 22 นิ้ว | AB9MFE 2 3 ปี XNUMX20x24x221200-20 "24 "8สังเคราะห์150 องศา F฿3,621
AIR HANDLER 2GFK7 กระเป๋ากรองอากาศไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 15 นิ้ว | เอบี9XXU 2GFK724x24x1520000.58 "สุขา24 "24 "10ไฟเบอร์กลาส150 องศา F฿4,657
AIR HANDLER 2GGG4 กระเป๋ากรองอากาศสังเคราะห์ 24 x 24 x 10 นิ้ว | เอบี9วายบีเจ 2GGG424x24x1020000.98 "สุขา24 "24 "6สังเคราะห์150 องศา F฿2,720
AIR HANDLER 2GGV6 กระเป๋ากรองอากาศไฟเบอร์กลาส 20 x 24 x 22 นิ้ว | AB9YDZ 2GGV620x24x221200-20 "24 "5ไฟเบอร์กลาส150 องศา F฿3,931
AIR HANDLER 2GGW6 กระเป๋ากรองอากาศไฟเบอร์กลาส 12 x 24 x 22 นิ้ว | AB9YEG 2GGW612x24x221000-12 "24 "4ไฟเบอร์กลาส150 องศา F฿4,016

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2GHP7 Pocket Air Filter ไฟเบอร์กลาส 20 x 20 x 36 นิ้ว
฿5,979 / หน่วย