AIR HANDLER 2JRY7 กระดาษกรองม้วน 90 ฟุต L x 72w x 1in. ที
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองสื่อม้วน |
สี | แตกต่างกันไป |
ความยาว | 90ft |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
เมิร์ฟ | 8 |
ความหนา | 1" |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความต้านทานขั้นสุดท้าย | ความต้านทานเริ่มต้น | ความยาว | วัสดุ | เมิร์ฟ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVX3 | 0.50 "สุขา | 0.04 "สุขา | 20ft | ไฟเบอร์กลาส | - | 1" | 40 " | ฿2,870 | |
2DVX4 | 0.50 "สุขา | 0.04 "สุขา | 85ft | ไฟเบอร์กลาส | - | 2" | 20 " | ฿4,631 | |
2GFU3 | - | - | 180ft | เส้นใยสังเคราะห์ | - | 1 / 4 " | 8" | ฿4,144 | |
2GGA4 | - | - | 135ft | เส้นใยสังเคราะห์ | 7 | 1 / 2 " | 8" | ฿3,454 | |
2GGA8 | - | - | 135ft | เส้นใยสังเคราะห์ | 7 | 1 / 2 " | 10 " | ฿3,941 | |
2GGC3 | - | - | 135ft | เส้นใยสังเคราะห์ | 7 | 1 / 2 " | 12 " | ฿4,820 | |
2GGC7 | - | - | 135ft | เส้นใยสังเคราะห์ | 7 | 1 / 2 " | 40 " | ฿10,459 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.