AIR HANDLER 2JTU1 ไส้กรองอากาศคาร์บอนที่เปิดใช้งาน 24 x 24 x 1
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองอากาศคาร์บอนที่เปิดใช้งาน |
Air Flow | 250 เฟรมต่อนาที |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.00 "สุขา |
กรอบ | ใช่ |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.48 "สุขา |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 500 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ความลึกที่กำหนด | 1" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 24x24x1 |
ความสูงที่กำหนด | 24 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | Air Flow | ความต้านทานขั้นสุดท้าย | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | กรอบ | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGX8 | 24x24x12 | 500 เฟรมต่อนาที | 1.5 "สุขา | 24 " | 24 " | ใช่ | 0.60 "สุขา | 500 เฟรมต่อนาที | 1 | ฿49,221 | |
2GGY 3 | 12x24x12 | 500 เฟรมต่อนาที | 1.5 "สุขา | 12 " | 24 " | ใช่ | 0.60 "สุขา | 500 เฟรมต่อนาที | 1 | ฿31,310 | |
2GGY 7 | 12x24x12 | 500 เฟรมต่อนาที | 1.5 "สุขา | 12 " | 24 " | ใช่ | 0.60 "สุขา | 500 เฟรมต่อนาที | 1 | ฿27,726 | |
2 GJD5 | 24x24x1 | 250 เฟรมต่อนาที | 1.00 "สุขา | 24 " | 24 " | ใช่ | 0.48 "สุขา | 500 เฟรมต่อนาที | 1 | ฿11,988 | |
2GJE4 | 24x24x2 | 250 เฟรมต่อนาที | 1.00 "สุขา | 24 " | 24 " | ใช่ | 0.48 "สุขา | 500 เฟรมต่อนาที | 1 | ฿9,068 | |
2 จขกท 4 | 16x25x1 | 250 เฟรมต่อนาที | 1.00 "สุขา | 16 " | 25 " | ใช่ | 0.48 "สุขา | 500 เฟรมต่อนาที | 1 | ฿8,700 | |
2JTU5 | 12x24x2 | 250 เฟรมต่อนาที | 1.00 "สุขา | 12 " | 24 " | ใช่ | 0.48 "สุขา | 500 เฟรมต่อนาที | 1 | ฿8,866 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.