Air Handler 2jtx3 | Rigid Cell Filter 20 X 24 X 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2JTX3 Rigid Cell Filter 20 x 24 x 12 นิ้ว | AC2FUK

AIR HANDLER 2JTX3 แผ่นกรองชนิดแข็ง 20 x 24 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2FUK รุ่น: 2JTX3
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
฿7,376 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองเซลล์แข็ง
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพการกรองลด 65%
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.50 "สุขา
วัสดุกรอบ / ส่วนหัวเหล็กต้านทานการกัดกร่อน
ส่วนหัวไม่มี
ความต้านทานเริ่มต้น0.20 "สุขา
แม็กซ์ การไหลของอากาศ500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
พื้นที่สื่อ40 ตารางฟุต
เมิร์ฟ11
ความลึกที่กำหนด12 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด20x24x12
ความสูงที่กำหนด20 "
ความกว้างที่กำหนด24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองที่กำหนดความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำความต้านทานเริ่มต้นความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดชิ้นแม็กซ์ การไหลของอากาศแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
AIR HANDLER 2GGE6 ตลับกรอง 20 x 24 x 12 นิ้ว | AB9YAX 2GGE620x24x121.50 "สุขา0.45 "สุขา20 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿10,822
AIR HANDLER 2GGF2 ตลับกรอง 20 x 20 x 12 นิ้ว | เอบีไนน์วายบี 2GGF220x20x121.50 "สุขา0.45 "สุขา20 "20 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿9,952
AIR HANDLER 2GGF6 ตลับกรอง 24 x 24 x 6 นิ้ว | AB9YBE 2GGF624x24x61.50 "สุขา0.45 "สุขา24 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที200 องศา F฿11,182
AIR HANDLER 2GGG1 ไส้กรอง 20 x 24 x 6 นิ้ว | เอบี9วายบีจี 2GGG120x24x61.50 "สุขา0.45 "สุขา20 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿7,629
AIR HANDLER 2GGG5 ไส้กรอง 12 x 24 x 6 นิ้ว | เอบี9วายบีเค 2GGG512x24x61.50 "สุขา0.45 "สุขา12 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที200 องศา F฿6,153
AIR HANDLER 2GGG9 ตลับกรอง 20 x 20 x 6 นิ้ว | เอบี9วายบีพี 2GGG920x20x61.50 "สุขา0.45 "สุขา20 "20 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿9,098
AIR HANDLER 2GGH4 ตลับกรอง 24 x 24 x 12 นิ้ว | เอบี9วายบีที 2GGH424x24x121.50 "สุขา0.45 "สุขา24 "24 "ไส้กรอง625 เฟรมต่อนาที250 องศา F฿9,192

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2JTX3 แผ่นกรองชนิดแข็ง 20 x 24 x 12 นิ้ว
฿7,376 / หน่วย