Air Handler 2juh2 | Rigid Cell Filter 12 X 24 X 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2JUH2 ตัวกรองเซลล์แข็ง 12 x 24 x 12 นิ้ว | เอซีทูเอฟดับเบิลยูบี

AIR HANDLER 2JUH2 แผ่นกรองชนิดแข็ง 12 x 24 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2FWB รุ่น: 2JUH2
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
฿5,964 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 2
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองเซลล์แข็ง
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพการกรองลด 45%
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.50 "สุขา
วัสดุกรอบ / ส่วนหัวไม่มีส่วนหัว
ส่วนหัวไม่มี
ความต้านทานเริ่มต้น0.29 "สุขา
แม็กซ์ การไหลของอากาศ500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
พื้นที่สื่อ25 ตารางฟุต
เมิร์ฟ8
ความลึกที่กำหนด12 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด12x24x12
ความสูงที่กำหนด12 "
ความกว้างที่กำหนด24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.37
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้านทานเริ่มต้นแม็กซ์ ชั่วคราวพื้นที่สื่อความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 2GHT3 ตัวกรองเซลล์แข็ง 12 x 24 x 6 นิ้ว | AB9YHY 2HT30.32 "สุขา150 องศา F13 ตารางฟุต6"12x24x612 "24 "฿9,918
AIR HANDLER 2GHU2 ตัวกรองเซลล์แข็ง 20 x 24 x 6 นิ้ว | เอบี9วายเจซี 2 ชั่วโมง 20.32 "สุขา150 องศา F22 ตารางฟุต6"20x24x620 "24 "฿9,652
AIR HANDLER 2JUH4 ตัวกรองเซลล์แข็ง 20 x 20 x 12 นิ้ว | เอซีทูเอฟดับบลิวดี 2JUH40.29 "สุขา180 องศา F33 ตารางฟุต12 "20x20x1220 "20 "฿6,506
AIR HANDLER 2JUH6 ตัวกรองเซลล์แข็ง 20 x 24 x 12 นิ้ว | เอซีทูเอฟดับบลิวเอฟ 2JUH60.29 "สุขา180 องศา F40 ตารางฟุต12 "20x24x1220 "24 "฿7,282
AIR HANDLER 2JUH8 ตัวกรองเซลล์แข็ง 24 x 24 x 12 นิ้ว | เอซีทูเอฟดับเบิลยูจี 2JUH80.29 "สุขา180 องศา F50 ตารางฟุต12 "24x24x1224 "24 "฿7,450

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2JUH2 แผ่นกรองชนิดแข็ง 12 x 24 x 12 นิ้ว
฿5,964 / หน่วย