เครื่องจัดการอากาศ 2jvj5 | ไส้กรองแอร์พ็อกเก็ตสังเคราะห์ 24 X 24 X 15 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2JVJ5 ไส้กรองอากาศสังเคราะห์ 24 x 24 x 15 นิ้ว | เอซีทูจีบียู

AIR HANDLER 2JVJ5 พ็อกเก็ตกรองอากาศสังเคราะห์ 24 x 24 x 15 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2GBU รุ่น: 2JVJ5
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
฿3,241 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระเป๋ากรองอากาศ
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
CFM ความจุ2000
ประสิทธิภาพการกรองลด 65%
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1 "สุขา
วัสดุกรอบ24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
ขนาดกรอบ13 / 16 "
ความต้านทานเริ่มต้น0.36 "สุขา
วัสดุสังเคราะห์
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
พื้นที่สื่อ42 ตารางฟุต
สีของสื่อส้ม
เมิร์ฟ11
ความลึกที่กำหนด15 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด24x24x15
ความสูงที่กำหนด24 "
ความกว้างที่กำหนด24 "
จำนวนกระเป๋า8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.22
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนกระเป๋าCFM ความจุความต้านทานเริ่มต้นวัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวพื้นที่สื่อความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 2DVU2 กระเป๋ากรองอากาศไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 29 นิ้ว | เอบี9แอลเอ็นซี 2DVU21020000.25 "สุขาไฟเบอร์กลาส150 องศา F105 ตารางฟุต29 "24x24x29฿5,172
AIR HANDLER 2DVU4 กระเป๋ากรองอากาศไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 36 นิ้ว | AB9LND 2DVU4620000.24 "สุขาไฟเบอร์กลาส150 องศา F82 ตารางฟุต36 "24x24x36฿5,344
AIR HANDLER 2JVK4 ไส้กรองอากาศสังเคราะห์ 24 x 24 x 15 นิ้ว | เอซีทูจีซีเอ 2JVK4620000.42 "สุขาสังเคราะห์150 องศา F33 ตารางฟุต15 "24x24x15฿2,831
AIR HANDLER 2JVP3 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 36 นิ้ว | เอซีทูจีซีวี 2JVP3620000.37 "สุขาสังเคราะห์150 องศา F73 ตารางฟุต36 "24x24x36฿3,810
AIR HANDLER 2JVZ9 ไส้กรองอากาศสังเคราะห์ 24 x 24 x 22 นิ้ว | เอซีทูจีอีพี 2JVZ91020000.27 "สุขาสังเคราะห์150 องศา F-22 "24x24x22฿4,135
AIR HANDLER 5E854 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 29 นิ้ว | AE3MDP 5E854620000.45 "สุขาไฟเบอร์กลาส190 องศา F68 ตารางฟุต29 "24x24x29฿4,008
AIR HANDLER 5E855 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 18 นิ้ว | AE3MDQ 5E855612500.55 "สุขาไฟเบอร์กลาส190 องศา F41 ตารางฟุต18 "24x24x18฿3,157

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2JVJ5 พ็อกเก็ตกรองอากาศสังเคราะห์ 24 x 24 x 15 นิ้ว
฿3,241 / หน่วย