AIR HANDLER 5E854 กรองอากาศแบบพ็อกเก็ตไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 29 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋ากรองอากาศ |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
CFM ความจุ | 2000 |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 65% |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1 "สุขา |
วัสดุกรอบ | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ขนาดกรอบ | 13 / 16 " |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.45 "สุขา |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 190 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 68 ตารางฟุต |
สีของสื่อ | ส้ม |
เมิร์ฟ | 11 |
ความลึกที่กำหนด | 29 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 24x24x29 |
ความสูงที่กำหนด | 24 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
จำนวนกระเป๋า | 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนกระเป๋า | CFM ความจุ | ความต้านทานเริ่มต้น | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | พื้นที่สื่อ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVU2 | 10 | 2000 | 0.25 "สุขา | ไฟเบอร์กลาส | 150 องศา F | 105 ตารางฟุต | 29 " | 24x24x29 | ฿5,172 | |
2DVU4 | 6 | 2000 | 0.24 "สุขา | ไฟเบอร์กลาส | 150 องศา F | 82 ตารางฟุต | 36 " | 24x24x36 | ฿5,344 | |
2JVJ5 | 8 | 2000 | 0.36 "สุขา | สังเคราะห์ | 150 องศา F | 42 ตารางฟุต | 15 " | 24x24x15 | ฿3,241 | |
2JVK4 | 6 | 2000 | 0.42 "สุขา | สังเคราะห์ | 150 องศา F | 33 ตารางฟุต | 15 " | 24x24x15 | ฿2,831 | |
2JVP3 | 6 | 2000 | 0.37 "สุขา | สังเคราะห์ | 150 องศา F | 73 ตารางฟุต | 36 " | 24x24x36 | ฿3,810 | |
2JVZ9 | 10 | 2000 | 0.27 "สุขา | สังเคราะห์ | 150 องศา F | - | 22 " | 24x24x22 | ฿4,135 | |
5E855 | 6 | 1250 | 0.55 "สุขา | ไฟเบอร์กลาส | 190 องศา F | 41 ตารางฟุต | 18 " | 24x24x18 | ฿3,157 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.