Dayton 5jll2 | ใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางรู 4 นิ้ว 1/8 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5JLL2 ใบพัด เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1/8 นิ้ว 5 ใบ | AE4DGW

DAYTON ใบพัด 5JLL2, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1/8 นิ้ว, ใบมีด 5 ใบ

In Stock
รายการ: AE4DGW รุ่น: 5JLL2
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
฿268 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบพัด
เอกสารแนบกด Fit บนเพลามอเตอร์
เจาะ Dia1 / 8 "
CFM @ 3000 รอบต่อนาทีรอบต่อนาที 100
สีขาว
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม200 องศา ฉ
จำนวนใบมีด5
ใบพัด Dia4"
วัสดุใบพัดพลาสติก
แนะนำมอเตอร์ HP1/250 แรงม้า
การหมุนCCW หันหน้าไปทาง Discharge

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ใบพัด Dayton 5JLL2 ใช้ในระบบระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ หน่วย HVAC และการตั้งค่าการหมุนเวียนอากาศทางอุตสาหกรรม ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ของอากาศโดยสร้างกระแสลมผ่านการเคลื่อนที่แบบหมุน ใบพัดนี้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ ควบคุมอุณหภูมิ และรับประกันคุณภาพอากาศที่เหมาะสมที่สุดในพื้นที่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม มีโครงสร้างพลาสติกเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและมีฉนวนไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะติดใบพัด Dayton 5JLL2 นี้เข้ากับเพลามอเตอร์ของแบรนด์ได้อย่างไร

A.

  • ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพลามอเตอร์สะอาดและชัดเจน
  • จัดตำแหน่งรูยึดของใบพัดให้ตรงกับเพลามอเตอร์
  • ใส่และขันตัวยึดให้แน่นเพื่อยึดใบพัดให้แน่น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบพัดมีความสมดุลและอยู่ตรงกลาง
  • คืนพลังงานและทดสอบการทำงานที่เหมาะสม

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาใบพัดนี้ได้อย่างไร?

A.

  • ปิดใบพัดนี้ก่อนทำความสะอาด
  • ค่อยๆ เช็ดฝุ่นและเศษต่างๆ ด้วยผ้านุ่มหรือแปรง
  • เตรียมน้ำยาทำความสะอาดสูตรอ่อนโยนด้วยน้ำและผงซักฟอกสูตรอ่อนโยน
  • ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด และทำความสะอาดใบพัด ตัวเรือนมอเตอร์ และชิ้นส่วนที่สามารถเข้าถึงได้
  • ปล่อยให้ส่วนประกอบทั้งหมดผึ่งลมให้แห้งสนิท
  • ตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอเป็นประจำ และหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามความจำเป็น

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกใบพัด

A.

  • กำหนดการใช้งาน (การทำความเย็น การระบายอากาศ และการขับเคลื่อน)
  • เลือกขนาดที่เหมาะสม (เส้นผ่านศูนย์กลางและระยะพิทช์)
  • พิจารณาวัสดุ (พลาสติก อลูมิเนียม และสแตนเลส)
  • ประเมินการออกแบบใบมีด (รูปทรง/ปริมาณ) สำหรับการไหลของอากาศหรือแรงผลักดัน
  • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์
  • คำนึงถึงสภาพแวดล้อม (ความชื้น อุณหภูมิ และสารเคมี)
  • พิจารณาความเหมาะสมของระดับเสียงกับสิ่งแวดล้อม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaสีสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมจำนวนใบมีดการหมุนราคา
DAYTON 5JLK9 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว Bore Diameter Hub Type | AE4DGT 5JLK9Hubขาวฮิต F4CCW หันหน้าไปทาง Discharge฿376
DAYTON 5JLL0 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 4 นิ้ว Bore Diameter 1/8 In | AE4DGU 5JLL01 / 8 "ขาวฮิต F5CW หันหน้าไปทาง Discharge฿268
DAYTON 5JLL1 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 4 นิ้ว Bore Diameter 3/16 In | AE4DGV 5JLL13 / 16 "ขาวฮิต F5CW หันหน้าไปทาง Discharge฿268
DAYTON 5JLL3 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว Bore Diameter 3/16 In | AE4DGX 5JLL33 / 16 "สีเทาฮิต F5CCW หันหน้าไปทาง Discharge฿268
DAYTON 5JLL4 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว Bore Diameter 1/8 In | AE4DGY 5JLL41 / 8 "ขาวฮิต F4CW หันหน้าไปทาง Discharge฿268
DAYTON 5JLL5 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว Bore Diameter 3/16 In | AE4DGZ 5JLL53 / 16 "ขาวฮิต F4CW หันหน้าไปทาง Discharge฿268

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON ใบพัด 5JLL2, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1/8 นิ้ว, ใบมีด 5 ใบ
฿268 / หน่วย