Dayton 5jll5 | ใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางรู 4 นิ้ว 3/16 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5JLL5 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว Bore Diameter 3/16 In | AE4DGZ

DAYTON 5JLL5 ขนาดใบพัด 4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4DGZ รุ่น: 5JLL5
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
฿268 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบพัด
เจาะ Dia3 / 16 "
CFM @ 3000 รอบต่อนาที100
สีขาว
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
จำนวนใบมีด4
ใบพัด Dia4"
วัสดุใบพัดพลาสติก
แนะนำมอเตอร์ HP1/250
การหมุนCW หันหน้าไปทาง Discharge

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8414901080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สิ่งที่แนบมา (กด Fit บนเพลามอเตอร์)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaสีสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมจำนวนใบมีดการหมุนราคา
DAYTON 5JLK9 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว Bore Diameter Hub Type | AE4DGT 5JLK9Hubขาวฮิต F4CCW หันหน้าไปทาง Discharge฿376
DAYTON 5JLL0 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 4 นิ้ว Bore Diameter 1/8 In | AE4DGU 5JLL01 / 8 "ขาวฮิต F5CW หันหน้าไปทาง Discharge฿268
DAYTON 5JLL1 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 4 นิ้ว Bore Diameter 3/16 In | AE4DGV 5JLL13 / 16 "ขาวฮิต F5CW หันหน้าไปทาง Discharge฿268
DAYTON 5JLL2 ใบพัด เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1/8 นิ้ว 5 ใบ | AE4DGW 5JLL21 / 8 "ขาว200 องศา ฉ5CCW หันหน้าไปทาง Discharge฿268
DAYTON 5JLL3 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว Bore Diameter 3/16 In | AE4DGX 5JLL33 / 16 "สีเทาฮิต F5CCW หันหน้าไปทาง Discharge฿268
DAYTON 5JLL4 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว Bore Diameter 1/8 In | AE4DGY 5JLL41 / 8 "ขาวฮิต F4CW หันหน้าไปทาง Discharge฿268

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5JLL5 ขนาดใบพัด 4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/16 นิ้ว
฿268 / หน่วย