AIR HANDLER 33E930 V-bank Mp พร้อมปะเก็น 20x24x12 Merv 15
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ V-Bank |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 95% |
สิ่งที่แนบมาของชุดกรอง | กรอบพลาสติก |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.5 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.34 "สุขา |
วัสดุ | สื่อสังเคราะห์ 100% |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 2872 cfm |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
พื้นที่สื่อ | 161 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 15 |
ความลึกที่กำหนด | 12 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x24x12 |
ความสูงที่กำหนด | 20 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.23 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.