Air Handler 33e972 | แผ่นกรอง Hepa 8 X 8 X 6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 33E972 แผ่นกรอง Hepa 8 x 8 x 6 | AC6DQW

AIR HANDLER 33E972 แผ่นกรอง Hepa 8 x 8 x 6

In Stock
รายการ: AC6DQW รุ่น: 33E972
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
฿17,973 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไมโครไฟเบอร์ HEPA กรองอากาศ
ความลึกจริง6"
ความสูงจริง8"
ความกว้างจริง8"
Air Flow275 เฟรมต่อนาที
ประสิทธิภาพ DOPลด 99.97%
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.0 "สุขา
ความต้านทานเริ่มต้น0.5 "สุขา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกจริงความสูงจริงความกว้างจริงAir Flowความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำความต้านทานเริ่มต้นแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
AIR HANDLER 2DXN6 แผ่นกรองอากาศไมโครไฟเบอร์ Hepa 12 x 11-1/2 x 12 | เอบี9แอลเอ็กซ์อาร์ 2DXN611.5 "12 "12 "275 cfm2.00 "สุขา1 "สุขา200 องศา F฿17,762
AIR HANDLER 2DXN8 แผ่นกรองอากาศไมโครไฟเบอร์ Hepa 24 x 11-1/2 x 24 | เอบี9แอลยู 2DXN811.5 "24 "24 "1100 cfm2.00 "สุขา1 "สุขา200 องศา F฿37,484
AIR HANDLER 2DXP1 แผ่นกรองอากาศไมโครไฟเบอร์ Hepa 12 x 24 x 11-1/2 | เอบี9แอลเอ็กซ์วี 2DXP111.5 "12 "24 "550 cfm2.00 "สุขา1 "สุขา200 องศา F฿22,465
AIR HANDLER 2GHG7 แผ่นกรองอากาศไมโครไฟเบอร์ Hepa 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YFW 2HG711.5 "24 "24 "2400 cfm2.40 "สุขา1 "สุขา250 องศา F฿41,649
AIR HANDLER 2GHJ4 แผ่นกรองอากาศไมโครไฟเบอร์ Hepa 12 x 24 x 11-1/2 | เอบี9วายจีเอฟ 2HJ4---1200 cfm2.40 "สุขา1 "สุขา250 องศา F฿27,754
AIR HANDLER 2GHR3 แผ่นกรองอากาศไมโครไฟเบอร์ Hepa 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YHQ 2 ชั่วโมง 311.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "สุขา1 "สุขา200 องศา F฿40,357
AIR HANDLER 2GHR6 แผ่นกรองอากาศไมโครไฟเบอร์ Hepa 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YHU 2 ชั่วโมง 611.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "สุขา1 "สุขา200 องศา F฿31,107

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 33E972 แผ่นกรอง Hepa 8 x 8 x 6
฿17,973 / หน่วย