AIR HANDLER 38ZC92 Standard Cap Pleated Filter 8 Merv ความสูง 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองจีบแบบมาตรฐาน |
ความลึกจริง | 1.75 " |
ความสูงจริง | 19.375 " |
ความกว้างจริง | 15.5 " |
กรองอากาศ | กรองอากาศแบบจีบ |
ประเภทตัวกรอง | ตัวกรองจีบความจุมาตรฐาน |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.0 "สุขา |
ประเภทกรอบ | คณะกรรมการเครื่องดื่ม |
ความต้านทานเริ่มต้นสูง | 1.0 "สุขา |
ความเร็วสูง | 500 เฟรมต่อนาที |
วัสดุ | สังเคราะห์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
สูงสุด ความเร็ว | 500 เฟรมต่อนาที |
เมิร์ฟ | 8 |
ความลึกที่กำหนด | 2" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 16x20x2 |
ความสูงที่กำหนด | 16 " |
ความกว้างที่กำหนด | 20 " |
จีบต่อ Linear Feet | 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.4 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความเร็วสูง | ความลึกจริง | ความสูงจริง | แม็กซ์ ชั่วคราว | สูงสุด ความเร็ว | พื้นที่สื่อ | เมิร์ฟ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A722 | ตัวกรองจีบความจุสูง | 500 เฟรมต่อนาที | 1.75 " | 24 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 19 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿845 | ||
1TBE6 | ตัวกรองจีบความจุสูง | - | 1.75 " | 17.5 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 12.0 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿471 | ||
1TBE7 | ตัวกรองจีบความจุสูง | - | 1.75 " | 17.5 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 11.2 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿539 | ||
1TBE9 | ตัวกรองจีบความจุสูง | - | 3 / 4 " | 15.5 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 7.3 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿609 | ||
21C094 | ตัวกรองจีบความจุสูง | 500 เฟรมต่อนาที | 3 / 4 " | 21 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 0.6 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿508 | ||
21C095 | ตัวกรองจีบความจุสูง | 500 เฟรมต่อนาที | 3 / 4 " | 20 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 7.1 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿528 | ||
21C096 | ตัวกรองจีบความจุสูง | 500 เฟรมต่อนาที | 3 / 4 " | 10 " | 180 องศา F | 500 เฟรมต่อนาที | 7 ตารางฟุต | 8 | 1 | ฿715 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.