AIR HANDLER 3XJ86 กรองอากาศแบบพ็อกเก็ตสังเคราะห์ 20 x 20 x 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋ากรองอากาศ |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
CFM ความจุ | 1200 |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 85% |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1 "สุขา |
วัสดุกรอบ | 24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี |
ขนาดกรอบ | 13 / 16 " |
วัสดุ | สังเคราะห์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
สีของสื่อ | สีชมพู |
เมิร์ฟ | 13 |
ความลึกที่กำหนด | 16 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x20x16 |
ความสูงที่กำหนด | 20 " |
ความกว้างที่กำหนด | 20 " |
จำนวนกระเป๋า | 8 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.42 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | CFM ความจุ | ความต้านทานเริ่มต้น | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | จำนวนกระเป๋า | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ACC3 | 24x24x12 | 2000 | 0.50 "สุขา | 24 " | 24 " | 6 | ไฟเบอร์กลาส | 150 องศา F | ฿3,027 | |
2DVU6 | 24x24x22 | 2000 | 0.35 "สุขา | 24 " | 24 " | 10 | ไฟเบอร์กลาส | 150 องศา F | ฿5,417 | |
2DVU7 | 24x24x30 | 2000 | 0.30 "สุขา | 24 " | 24 " | 10 | ไฟเบอร์กลาส | 150 องศา F | ฿6,217 | |
2GFT 7 | 24x24x15 | 2000 | 0.42 "สุขา | 24 " | 24 " | 10 | ไฟเบอร์กลาส | 150 องศา F | ฿3,603 | |
2GFU2 | 24x24x15 | 2000 | 0.42 "สุขา | 24 " | 24 " | 8 | ไฟเบอร์กลาส | 150 องศา F | ฿3,230 | |
2GFU6 | 12x24x15 | 1000 | 0.52 "สุขา | 12 " | 24 " | 6 | ไฟเบอร์กลาส | 150 องศา F | ฿3,358 | |
2GGE7 | 20x24x29 | 1200 | 0.29 "สุขา | 20 " | 24 " | 8 | สังเคราะห์ | 150 องศา F | ฿4,116 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.