Air Handler 4yur4 | ไส้กรองจีบความจุสูง 12 X 12 X 1 Merv10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 4YUR4 ไส้กรองจีบความจุสูง 12 x 12 x 1 Merv10 | เออีทูพีเอ็มเจ

AIR HANDLER 4YUR4 แผ่นกรองจีบความจุสูง 12 x 12 x 1 Merv 10

In Stock
รายการ: AE2PMJ รุ่น: 4YUR4
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
฿458 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองจีบความจุสูง
ความลึกจริง3 / 4 "
ความสูงจริง11.75 "
ความกว้างจริง11.75 "
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ1.0 "สุขา
กรอบใช่
ประเภทกรอบแผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น
ความต้านทานเริ่มต้นสูง0.23 "สุขา
ความเร็วสูง500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
สูงสุด ความเร็ว500 เฟรมต่อนาที
พื้นที่สื่อ2.3 ตารางฟุต
เมิร์ฟ10
ความลึกที่กำหนด1"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด12x12x1
ความสูงที่กำหนด12 "
จีบที่กำหนดลด 40%
ความกว้างที่กำหนด12 "
จีบต่อ Linear Feet13

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)32.26
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.96
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพื้นที่สื่อความลึกจริงความสูงจริงความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดจีบที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 33E895 ตัวกรองจีบความจุสูง 17 x 30 x 1 Merv 10 | AC6DMR 33E89511 ตารางฟุต3 / 4 "16.5 "1"17x30x117 "0.430 "฿961
AIR HANDLER 3DVN4 จีบเพชรความจุสูง 12 x 20 x 2 Merv10 | เอซี8ยูเจวี 3DVN47.2 ตารางฟุต1.75 "11.375 "2"12x20x212 "0.420 "฿656
AIR HANDLER 3GRT2 จีบเพชรความจุสูง 12 x 24 x 2 Merv10 | AC9HTZ 3 กรัม 28.6 ตารางฟุต1.75 "11.375 "2"12x24x212 "0.424 "฿883
AIR HANDLER 3GRT3 จีบเพชรความจุสูง 14 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUA 3 กรัม 38.7 ตารางฟุต1.75 "13.5 "2"14x20x214 "0.420 "฿690
AIR HANDLER 3GRT4 จีบเพชรความจุสูง 14 x 25 x 2 Merv10 | เอซีไนน์ฮับ 3 กรัม 411 ตารางฟุต1.75 "13.5 "2"14x25x214 "0.425 "฿875
AIR HANDLER 3GRT5 จีบเพชรความจุสูง 16 x 20 x 2 Merv10 | AC9HUC 3 กรัม 59.8 ตารางฟุต1.75 "15.5 "2"16x20x216 "0.420 "฿773
AIR HANDLER 3GRT6 จีบเพชรความจุสูง 16 x 24 x 2 Merv10 | AC9HUD 3 กรัม 612.1 ตารางฟุต1.75 "15.375 "2"16x24x216 "0.424 "฿792

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 4YUR4 แผ่นกรองจีบความจุสูง 12 x 12 x 1 Merv 10
฿458 / หน่วย