AIR HANDLER 4YUU6 แผ่นกรองจีบความจุสูง 16 x 25 x 1 Merv 10
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองจีบความจุสูง |
ความลึกจริง | 3 / 4 " |
ความสูงจริง | 15.5 " |
ความกว้างจริง | 24.5 " |
ความต้านทานขั้นสุดท้ายที่แนะนำ | 1.0 "สุขา |
กรอบ | ใช่ |
ประเภทกรอบ | แผ่นไม้อัดไดคัททนความชื้น |
ความต้านทานเริ่มต้นสูง | 0.23 "สุขา |
ความเร็วสูง | 500 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
สูงสุด ความเร็ว | 500 เฟรมต่อนาที |
พื้นที่สื่อ | 6.1 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 10 |
ความลึกที่กำหนด | 1" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 16x25x1 |
ความสูงที่กำหนด | 16 " |
จีบที่กำหนด | ลด 40% |
ความกว้างที่กำหนด | 25 " |
จีบต่อ Linear Feet | 13 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | พื้นที่สื่อ | ความลึกจริง | ความสูงจริง | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | จีบที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33E895 | 11 ตารางฟุต | 3 / 4 " | 16.5 " | 1" | 17x30x1 | 17 " | 0.4 | 30 " | ฿961 | |
3DVN4 | 7.2 ตารางฟุต | 1.75 " | 11.375 " | 2" | 12x20x2 | 12 " | 0.4 | 20 " | ฿656 | |
3 กรัม 2 | 8.6 ตารางฟุต | 1.75 " | 11.375 " | 2" | 12x24x2 | 12 " | 0.4 | 24 " | ฿883 | |
3 กรัม 3 | 8.7 ตารางฟุต | 1.75 " | 13.5 " | 2" | 14x20x2 | 14 " | 0.4 | 20 " | ฿690 | |
3 กรัม 4 | 11 ตารางฟุต | 1.75 " | 13.5 " | 2" | 14x25x2 | 14 " | 0.4 | 25 " | ฿875 | |
3 กรัม 5 | 9.8 ตารางฟุต | 1.75 " | 15.5 " | 2" | 16x20x2 | 16 " | 0.4 | 20 " | ฿773 | |
3 กรัม 6 | 12.1 ตารางฟุต | 1.75 " | 15.375 " | 2" | 16x24x2 | 16 " | 0.4 | 24 " | ฿792 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.