AIR HANDLER 5C463 กรองอากาศไฟเบอร์กลาส 24 x 30 x 1 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ |
Air Flow | 300 เฟรมต่อนาที |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 0.50 "สุขา |
ประเภทกรอบ | Chipboard สำหรับงานหนัก |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.07 "สุขา |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 777 เฟรมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
เมิร์ฟ | 5 |
ความลึกที่กำหนด | 1" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 24x30x1 |
ความสูงที่กำหนด | 24 " |
ความกว้างที่กำหนด | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทกรอบ | ความต้านทานเริ่มต้น | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A707 | Chipboard สำหรับงานหนัก | 0.07 "สุขา | 300 เฟรมต่อนาที | 1" | 8-1/4x19-7/8x1 | 8.25 " | 19.875 " | ฿394 | |
15A708 | Chipboard สำหรับงานหนัก | 0.07 "สุขา | 300 เฟรมต่อนาที | 1" | 8-1/4x27-7/8x1 | 8.25 " | 27.875 " | ฿416 | |
15A710 | Chipboard สำหรับงานหนัก | 0.07 "สุขา | 300 เฟรมต่อนาที | 1" | 8-1/4x19-5/8x1 | 8.25 " | 19.625 " | ฿394 | |
15A711 | Chipboard สำหรับงานหนัก | 0.07 "สุขา | 300 เฟรมต่อนาที | 1" | 8-1/4x31x1 | 8.25 " | 31 " | ฿430 | |
15A712 | Chipboard สำหรับงานหนัก | 0.07 "สุขา | 300 เฟรมต่อนาที | 1" | 8-1/4x18-7/8x1 | 8.25 " | 18.875 " | ฿394 | |
15A713 | Chipboard สำหรับงานหนัก | 0.07 "สุขา | 300 เฟรมต่อนาที | 1" | 8x23x1 | 8" | 23 " | ฿381 | |
15A714 | Chipboard สำหรับงานหนัก | 0.07 "สุขา | 300 เฟรมต่อนาที | 1" | 8x47x1 | 8" | 47 " | ฿531 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.