AIR HANDLER 5M443 ไส้กรองแอร์สังเคราะห์ 24 x 24 x 30 นิ้ว | AE4NRW

AIR HANDLER 5M443 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 30 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4NRW รุ่น: 5M443

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿4,820 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระเป๋ากรองอากาศ
Air Flow500 เฟรมต่อนาที
CFM ความจุ2000
ประสิทธิภาพการกรอง85%
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1 "สุขา
วัสดุกรอบ24 กรัม เหล็กชุบสังกะสี
ขนาดกรอบ13 / 16 "
ความต้านทานเริ่มต้น0.42 "สุขา
วัสดุสังเคราะห์
แม็กซ์ ชั่วคราว190 องศา F
พื้นที่สื่อ80 ตารางฟุต
สีของสื่อสีชมพู
เมิร์ฟ13
ความลึกที่กำหนด30 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด24x24x30
ความสูงที่กำหนด24 "
ความกว้างที่กำหนด24 "
จำนวนกระเป๋า8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)60.96
ความยาวเรือ (ซม.)62.74
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองที่กำหนดCFM ความจุความต้านทานเริ่มต้นความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดจำนวนกระเป๋าวัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
AIR HANDLER 2ACC3 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 12 นิ้ว | เอบี8เอ็กซ์จ๋า 2ACC324x24x1220000.50 "สุขา24 "24 "6ไฟเบอร์กลาส150 องศา F฿3,027
AIR HANDLER 2DVU6 กระเป๋ากรองอากาศไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 22 นิ้ว | AB9LNE 2DVU624x24x2220000.35 "สุขา24 "24 "10ไฟเบอร์กลาส150 องศา F฿5,417
AIR HANDLER 2DVU7 กระเป๋ากรองอากาศไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 30 นิ้ว | เอบี9แอลเอ็นเอฟ 2DVU724x24x3020000.30 "สุขา24 "24 "10ไฟเบอร์กลาส150 องศา F฿6,217
AIR HANDLER 2GFT7 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 15 นิ้ว | เอบี9เอ็กซ์วายพี 2GFT 724x24x1520000.42 "สุขา24 "24 "10ไฟเบอร์กลาส150 องศา F฿3,603
AIR HANDLER 2GFU2 กรองอากาศแบบกระเป๋าไฟเบอร์กลาส 24 x 24 x 15 นิ้ว | เอบี9เอ็กซ์ที 2GFU224x24x1520000.42 "สุขา24 "24 "8ไฟเบอร์กลาส150 องศา F฿3,230
AIR HANDLER 2GFU6 กระเป๋ากรองอากาศไฟเบอร์กลาส 12 x 24 x 15 นิ้ว | AB9XYW 2GFU612x24x1510000.52 "สุขา12 "24 "6ไฟเบอร์กลาส150 องศา F฿3,358
AIR HANDLER 2GGE7 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 29 นิ้ว | AB9YAY 2GGE720x24x2912000.29 "สุขา20 "24 "8สังเคราะห์150 องศา F฿4,116

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 5M443 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 30 นิ้ว
฿4,820 / หน่วย