Air Handler 5w500 | ไส้กรองอากาศ 10 X 10 X 1 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 5W500 กรองอากาศ 10 x 10 x 1 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส | AE6YZL

AIR HANDLER 5W500 กรองอากาศ 10 x 10 x 1 นิ้วไฟเบอร์กลาส

In Stock
รายการ: AE6YZL รุ่น: 5W500
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
฿175 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศ
Air Flow300 เฟรมต่อนาที
ความต้านทานขั้นสุดท้าย0.50 "สุขา
ประเภทกรอบChipboard สำหรับงานหนัก
ความต้านทานเริ่มต้น0.07 "สุขา
วัสดุไฟเบอร์กลาส
แม็กซ์ การไหลของอากาศ777 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
เมิร์ฟ5
ความลึกที่กำหนด1"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด10x10x1
ความสูงที่กำหนด10 "
ความกว้างที่กำหนด10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทกรอบความต้านทานเริ่มต้นแม็กซ์ การไหลของอากาศความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
AIR HANDLER 15A719 กรองอากาศ 17-1/2 x 24 x 1/2 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส | เอเอ6ยูร่า 15A719Chipboard สำหรับงานหนัก0.07 "สุขา300 เฟรมต่อนาที1 / 2 "17-1/2x24x1/217.5 "24 "฿381
AIR HANDLER 15A720 กรองอากาศ 17 x 22 x 1 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส | AA6URB 15A720Chipboard สำหรับงานหนัก0.07 "สุขา300 เฟรมต่อนาที1"17x22x117 "22 "฿435
AIR HANDLER 15A727 กรองอากาศ 11 x 23-1/4 x 1 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส | AA6URJ 15A727Chipboard สำหรับงานหนัก0.07 "สุขา300 เฟรมต่อนาที1"11x23-1/4x111 "23.25 "฿539
AIR HANDLER 15A731 กรองอากาศ 11 x 45-3/4 x 1 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส | AA6URN 15A731Chipboard สำหรับงานหนัก0.07 "สุขา300 เฟรมต่อนาที1"11x45-3/4x111 "45.75 "฿858
AIR HANDLER 15A733 กรองอากาศ 12-3/4 x 20-3/4 x 1 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส | AA6URQ 15A733Chipboard สำหรับงานหนัก0.07 "สุขา300 เฟรมต่อนาที1"12-3/4x20-3/4x112.75 "20.75 "฿430
AIR HANDLER 1W096 กรองอากาศ 20 x 25 x 1 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส | เอบี3วายซียู 1W096Chipboard สำหรับงานหนัก0.07 "สุขา777 เฟรมต่อนาที1"20x25x120 "25 "฿285
AIR HANDLER 1W097 กรองอากาศ 20 x 20 x 1 นิ้ว ไฟเบอร์กลาส | AB3YCV 1W097Chipboard สำหรับงานหนัก0.07 "สุขา777 เฟรมต่อนาที1"20x20x120 "20 "฿240

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 5W500 กรองอากาศ 10 x 10 x 1 นิ้วไฟเบอร์กลาส
฿175 / หน่วย