AIR HANDLER 6B605 ตัวกรอง Minipleat Economy 12 x 24 x 4 Merv 13
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองอากาศ Minipleat |
Air Flow | 500 เฟรมต่อนาที |
ประสิทธิภาพการกรอง | % 80 85 ไป% |
สิ่งที่แนบมาของชุดกรอง | เฟรมไดคัท |
ความต้านทานขั้นสุดท้าย | 1.5 "สุขา |
ความต้านทานเริ่มต้น | 0.45 "สุขา |
วัสดุ | สื่อสังเคราะห์ 100% |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 1000 cfm |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
เมิร์ฟ | 13 |
ความลึกที่กำหนด | 4" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 12x24x4 |
ความสูงที่กำหนด | 12 " |
ความกว้างที่กำหนด | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8421398090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกที่กำหนด | Air Flow | ประสิทธิภาพการกรอง | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ความต้านทานขั้นสุดท้าย | ความต้านทานเริ่มต้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GFP1 | 4" | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 65% | 12x24x4 | 12 " | 24 " | 1.5 "สุขา | 0.27 "สุขา | ฿7,613 | |
2GFP8 | 4" | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 65% | 20x24x4 | 20 " | 24 " | 1.5 "สุขา | 0.27 "สุขา | ฿8,856 | |
2GFT 2 | 4" | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 85% | 20x20x4 | 20 " | 20 " | 1.5 "สุขา | 0.46 "สุขา | ฿8,626 | |
2GFU5 | 4" | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 95% | 12x24x4 | 12 " | 24 " | 1.5 "สุขา | 0.48 "สุขา | ฿7,589 | |
2GFU9 | 4" | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 95% | 20x20x4 | 20 " | 20 " | 1.5 "สุขา | 0.48 "สุขา | ฿7,791 | |
2GFV8 | 4" | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 95% | 24x24x4 | 24 " | 24 " | 1.5 "สุขา | 0.48 "สุขา | ฿8,479 | |
2GFW7 | 4" | 500 เฟรมต่อนาที | ลด 65% | 20x20x4 | 20 " | 20 " | 1.5 "สุขา | 0.27 "สุขา | ฿7,034 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.