Air King 9137 | พัดลมหน้าต่าง/โต๊ะ 560/506 Cfm 7 นิ้ว | 2ela2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR KING 9137 พัดลมตั้งโต๊ะ 560/506 Cfm 7 นิ้ว | AB9PRZ 2ELA2

AIR KING 9137 พัดลมหน้าต่าง/ตั้งโต๊ะ 560/506 Cfm 7 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9PRZ รุ่น: 9137อ้างอิงข้าม: 2ELA2
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
฿4,601 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าต่าง / พัดลมตั้งโต๊ะ
Air Flow560/506 ลบ.ม.
ใบมีด Dia7"
ความยาวสายไฟ6ft
ความลึก4.25 "
เสร็จสิ้นพลาสติกสีขาว
ความสูง10.75 "
Hz60
มอเตอร์แอมป์0.34/0.27
รอบต่อนาทีของมอเตอร์1965/1740
จำนวนใบมีด3
จำนวนตัวนำ3
จำนวนความเร็ว2
ระยะ1
กลับได้ด้วยมือ
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง21.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.81
ความสูงของเรือ (ซม.)29.21
ความยาวเรือ (ซม.)58.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8414519090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะกับความสูงของหน้าต่าง (12 ")
  • เหมาะกับความกว้างของหน้าต่าง (22 ถึง 34 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนความเร็วAir Flowใบมีด Diaความกว้างความยาวสายไฟความลึกความสูงชิ้นราคา
พัดลมติดหน้าต่าง AIR KING 9155 2470/1700/1360 Cfm 16 นิ้ว | AB9PJE 2EJR6 915532470/1700/1360 ลบ.ม.16 "18.25 "7ft7"22 "พัดลมหน้าต่าง฿8,705

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR KING 9137 พัดลมหน้าต่าง/ตั้งโต๊ะ 560/506 Cfm 7 นิ้ว
฿4,601 / หน่วย