AIR KING 9155 พัดลมหน้าต่าง 2470/1700/1360 Cfm 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมหน้าต่าง |
Air Flow | 2470/1700/1360 ลบ.ม. |
ใบมีด Dia | 16 " |
ความยาวสายไฟ | 7ft |
ความลึก | 7" |
เสร็จสิ้น | พลาสติกสีขาว |
ความสูง | 22 " |
Hz | 60 |
มอเตอร์แอมป์ | 0.80/0.63/0.50 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1480/1110/820 |
จำนวนใบมีด | 3 |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวนความเร็ว | 3 |
ระยะ | 1 |
กลับได้ | ไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 18.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8414519090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนความเร็ว | Air Flow | ใบมีด Dia | ความกว้าง | ความยาวสายไฟ | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9137 | 2 | 560/506 ลบ.ม. | 7" | 21.62 " | 6ft | 4.25 " | 10.75 " | หน้าต่าง / พัดลมตั้งโต๊ะ | ฿4,601 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.