AIR SCIENCE HLF-72 ตู้ไหลลามินาร์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ไหล |
CFM | 600 |
ตามมาตรฐาน | 61010 UL |
ความลึก | 29 " |
ประเภทตัวกรอง | ULPA / HEPA |
ความสูง | 43 " |
HP | 0.98 |
ความสูงภายใน | 23.5 " |
ความยาวภายใน | 72 " |
ความกว้างภายใน | 20 " |
วัสดุ | เหล็กเคลือบผงอะคริลิคแก้วสแตนเลส |
จำนวนตัวกรองที่ต้องการ | 2 |
ขนาดการเปิด | 20 " |
ความสูงโดยรวม | 43 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 73 " |
ความกว้างโดยรวม | 29 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115V / 60 เฮิร์ตซ์ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 115 |
ความกว้าง | 73 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 270 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 8421398005 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างภายใน | CFM | ความลึก | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กระแส -24 | 23.5 " | 250 | 24 " | เหล็กเคลือบผง | 35 " | 24 " | 24 " | 24 " | ฿102,038 | ||
กระแส -36 | 23.5 " | 250 | 24 " | เหล็กเคลือบผง | 35 " | 36 " | 24 " | 36 " | ฿118,192 | ||
กระแส -48 | 23.5 " | 500 | 24 " | เหล็กเคลือบผง | 35 " | 48 " | 24 " | 48 " | ฿134,346 | ||
เอชแอลเอฟ-48 | 20 " | 500 | 29 " | เหล็กเคลือบผงอะคริลิคแก้วสแตนเลส | 43 " | 49 " | 29 " | 49 " | ฿172,788 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.