AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AL2-95-35 ไฟ LED สองหัว, 9500 ลูเมน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟ LED บริเวณ |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่กรดตะกั่ว |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V ซี |
ความลึก | 8" |
ความสูง | 26 " |
รวมถึง | แบตเตอรี่ 35A, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 3A ภายใน และสายชาร์จ |
อัตราส่วน IP | 54 IP |
ความสูงของขา | 18 " |
ขาวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทขา | ปรับ |
แสงส่องสว่าง | Lumens 9500 |
เวลาในการดำเนินงาน | 9+ ชม.(1 หัว), 5+ ชม.(2 หัว) |
ชุด | แอร์ไลท์ II |
ประเภทสวิทช์ | สวิตช์เปิด/ปิดอิสระ |
ความกว้าง | 17 " |
รหัส HS | 8513104000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.