Air Systems International ASI-1200 venturi style blower หรือที่เรียกว่า air horn เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายอากาศหรือระบายไอระเหยที่เป็นอันตรายและระเบิดออกจากพื้นที่ด้านล่าง อ่างเก็บน้ำ ถัง หรือพื้นที่จำกัดในโรงงานเคมี โรงกลั่น อู่ต่อเรือ ห้องปฏิบัติการ กระดาษและเยื่อกระดาษ พืชใช้งานทางทะเลและโรงงานแปรรูปโลหะ เครื่องเป่าลมนี้มีฐานอลูมิเนียมหล่อและแตรเหล็กชุบสังกะสีเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและน้ำหนักเบา มีเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 7.38 นิ้ว และเส้นผ่านศูนย์กลางแตร 7.37 นิ้ว
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เครื่องเป่าลม Air Systems International ASI-1200 ใช้อากาศอัดหรือไอน้ำเป็นแหล่งพลังงาน
- มีตัวดึงสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- เครื่องเป่าลมแบบนิวแมติกสไตล์เวนทูรีนี้เชื่อมต่อกับท่อลมโดยใช้การเชื่อมต่อทางเข้าขนาด 1/2 นิ้ว
- มีที่จับสำหรับเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ง่าย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แอร์ซิสเต็มส์อินเตอร์เนชั่นแนล อะแดปเตอร์ Petro-Vent: อะแดปเตอร์หน้าแปลนเหล่านี้เกลียวเข้ากับท่อระบายอากาศของถังเก็บส่วนใหญ่ เครื่องเป่าลมแบบนิวแมติก ASI-1200 นี้สลักเกลียวเข้ากับหน้าแปลนที่เข้ากันได้โดยตรง และตรงตามข้อกำหนดการระบายอากาศของถังเก็บใต้ดิน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม เราสามารถใช้เครื่องเป่าลม Air Systems International ASI-1200 ในสถานที่ที่มีความร้อนสูงได้หรือไม่?
A. เครื่องเป่าลมแบบ Venturi นี้สามารถใช้เพื่อทำให้เครื่องจักรหรือคนงานเย็นลงในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงโดยใช้ลมเป่า
ถาม ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเป่าลม Air Systems International ASI-1200 venturi นี้เป็นอย่างไร
A. เครื่องเป่าลมนี้ใช้อากาศอัด 64 cfm ที่ความดัน 90 psi สำหรับการไหลของอากาศ 1580 cfm
ถาม แรงดันลมสูงสุดในการใช้งานเครื่องเป่าลมนี้คือเท่าใด
A. เครื่องเป่าลม Venturi Air Systems International ASI-1200 นี้สามารถทำงานบนอากาศหรือไอน้ำที่ความดันสูงสุด 140 psi
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีแผงฟิวส์แบบอื่นที่มีจำนวนขั้วสูงกว่าหรือไม่?
ตอบ ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหาแผงฟิวส์ที่มีจำนวนขั้วสูงกว่าสามารถเลือกใช้ Bussmann ได้ 15600-06-20, 15600-08-20 และ 15600-10-20 แผงฟิวส์มีขั้ว 6, 8 และ 10 ขั้ว ตามลำดับ