Air Systems International Asi-1000 | เครื่องเป่าลมแบบนิวแมติก สไตล์ Venturi ทางเข้า 1/2 นิ้ว 1422 Cfm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 เครื่องเป่าลมแบบนิวแมติก, สไตล์ Venturi, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, 1422 cfm | AE2MMV 4YG44

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 เครื่องเป่าลมลม, สไตล์ Venturi, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, 1422 cfm

In Stock
รายการ: AE2MMV รุ่น: ASI-1000อ้างอิงไขว้: 4YG44

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿16,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมระบายอากาศแบบ Venturi Style
อากาศที่ใช้ @ 50 Psig38 CFM
อากาศที่ใช้ @ 70 Psig53 CFM
การไหลของอากาศ @ 50 Psig935 CFM
การไหลของอากาศ @ 70 Psig1274 CFM
การไหลของอากาศ @ 90 Psig1422 CFM
ฐาน Dia7 5 / 16 "
วัสดุฐานหล่ออลูมิเนียม
Bolt Circle Dia6 3 / 4 "
ฟรี Air CFM @ 90 PSI64 CFM
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยชุบสังกะสี
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าNPT
ความยาว16 1 / 3 "
สูงสุด ความดันขาเข้า140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนสไตล์ Venturi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)45.72
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8414596595
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • นิวเมติกแอร์มูฟเวอร์ใช้เพื่อระบายควันหรือไอระเหยที่เป็นอันตรายและระเบิดได้อย่างปลอดภัยในเหมืองโรงงานเคมีและสถานีเชื่อม
  • โดดเด่นด้วยฐานอลูมิเนียมหล่อน้ำหนักเบาและแตรเหล็กชุบสังกะสีที่สามารถรับแรงกดได้ถึง 140 psi
  • มาพร้อมกับการเชื่อมต่อทางเข้า NPT 1/2 นิ้วที่จับและที่ยึดสายดิน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าอากาศที่ใช้ @ 50 Psigอากาศที่ใช้ @ 70 Psigความยาวการไหลของอากาศ @ 50 Psigการไหลของอากาศ @ 70 Psigการไหลของอากาศ @ 90 Psigฐาน Diaราคา
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1200 เครื่องเป่าลมแบบนิวแมติก, สไตล์ Venturi, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, 1580 cfm | AA9BHY 1C089 เอเอสไอ-12001 / 2 "38 CFM53 CFM32 1 / 8 "1211 CFM1429 CFM1580 CFM7 5 / 16 "฿21,200
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 เครื่องเป่าลมแบบนิวแมติก, สไตล์ Venturi, ทางเข้า 1 นิ้ว, 3752 cfm | AA9BHZ 1C093 เอเอสไอ-29001"76 CFM99 CFM44 "2770 CFM3340 CFM3752 CFM11.16 "฿29,217
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 เครื่องเป่าลมแบบนิวแมติก, สไตล์ Venturi, ทางเข้า 1 นิ้ว, 5041 cfm | AA9BJA 1C095 เอเอสไอ-41001"117 CFM152 CFM46 1 / 2 "3785 CFM4562 CFM5041 CFM14 1 / 3 "฿40,846

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 เครื่องเป่าลมลม, สไตล์ Venturi, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, 1422 cfm
฿16,079 / หน่วย