AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5P เครื่องดูด Hepa แบบลม 5 แกลลอน ความจุถังสแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่น HEPA |
ID ท่อ | 1 / 2 " |
ท่อภายใน Dia | 1 / 2 " |
ขนาดท่อ | 10 ฟุต |
การไหลเข้า | 70 CFM |
แรงดันขาเข้า | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ระดับเสียง | 75 dBA ที่ 90 psi |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดถัง | 5 แกลลอน. |
การไหลของสูญญากาศ | 100 ถึง 170 CFM |
แรงดันสุญญากาศ | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รหัส HS | 8508600000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ลิฟท์ดูด | ปริมาณลม | แอมป์ | วัสดุถัง | ลิฟท์น้ำ | วัตต์ | อัตราการไหล | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอวี-15 | 115 " | 115 CFM | 11A | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 1320W | - | - | ฿232,436 | ||
เอวี-15พี | - | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | - | - | ฿249,890 | ||
เอวี-15พีทีอี | - | - | 11A | เอทิลีน | 110 ฟุต | 1320W | 115 CFM | - | ฿127,709 | RFQ
| |
เอวี-2 | 84 " | 94 CFM | 7.5A | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 900W | - | - | ฿104,436 | ||
เอวี-2บีพี | - | - | 7.4A | เหล็กกล้าไร้สนิม | 84 ฟุต | 900W | 94 CFM | - | ฿104,436 | ||
เอวี-2พี | - | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | - | 10 ฟุต | ฿116,072 | ||
เอวี-2พีบีพี | - | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | - | - | ฿145,163 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.