AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5PTE Hepa เครื่องดูดฝุ่น 5 แกลลอน ความจุ 1.25 แรงดันสูง ถังโพลีเอทิลีน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่น HEPA |
แอมป์ | 11A |
ความยาวสายไฟ | 30 ฟุต |
อัตราการไหล | 94 CFM |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวท่อ | 10 ฟุต |
ขนาดท่อ | 1 1 / 2 " |
ประเภทขาเข้า | หมุน |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ชนิดเครื่องยนต์ | มอเตอร์ไฟฟ้า |
ระดับเสียง | 78 dBA |
จำนวนสเตจ | 2 |
คะแนนปลั๊ก | 18-3 |
ประเภทพื้นผิว | 2 เร่ |
ความจุถัง | 7 แกลลอน. |
วัสดุถัง | เอทิลีน |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
ลิฟท์น้ำ | 84 ฟุต |
วัตต์ | 1320W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ลิฟท์ดูด | ปริมาณลม | แอมป์ | วัสดุถัง | ลิฟท์น้ำ | วัตต์ | อัตราการไหล | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอวี-15 | 115 " | 115 CFM | 11A | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 1320W | - | - | ฿232,436 | ||
เอวี-15พี | - | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | - | - | ฿249,890 | ||
เอวี-15พีทีอี | - | - | 11A | เอทิลีน | 110 ฟุต | 1320W | 115 CFM | - | ฿127,709 | RFQ
| |
เอวี-2 | 84 " | 94 CFM | 7.5A | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | 900W | - | - | ฿104,436 | ||
เอวี-2บีพี | - | - | 7.4A | เหล็กกล้าไร้สนิม | 84 ฟุต | 900W | 94 CFM | - | ฿104,436 | ||
เอวี-2พี | - | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | - | 10 ฟุต | ฿116,072 | ||
เอวี-2พีบีพี | - | - | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | - | - | - | ฿145,163 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.