AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COMP-3 ระบบอัดอากาศ 115/230V AC 1 เฟส 2 แรงม้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบอัดอากาศหายใจ |
Air Flow | 6.8 CFM |
อัตราการไหลของอากาศ | 6.8 CFM |
แอมป์ | 20A |
ไหลความจุ | 8.5 CFM |
ท่อ Dia. | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 10 ฟุต |
HP | ฮิตแรงม้า |
จำนวนเครื่องช่วยหายใจ | 3 |
แรงดันใช้งาน | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คนรับใช้ | 3 |
ระยะ | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 121.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 8414801680 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.