AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ระบบอัดอากาศ COMP-1 ขนาด 46 x 24 x 22 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบอัดอากาศหายใจ |
ที่เก็บอากาศ @ ความดัน | 8.5 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 110 psi |
ห้องเก็บอากาศ @ psi | ถังเก็บอากาศ 8.5cf ที่ 110 psi |
แอมป์ | 17.2A |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 46 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 24 " |
ระยะ | 1 |
ความจุถัง | 8 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
ขนาดล้อ | 10 " |
ความกว้าง | 22 " |
รหัส HS | 8414801680 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.