AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ปั๊มลม TA-1, 115/ 230V AC 60 Hz, 110 psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศหายใจ |
การกรอง | 0.5 ถึง 0.7 ไมครอน |
อัตราการไหล @ ความดัน | 8.8 ACFM @ 100 psi, 10 acfm @ 40 psi |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
HP | ฮิตแรงม้า |
ตัวกรองไอดี | ตัวกรองพิกัด 0.5 ถึง 0.7 ไมครอน |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ชนิดเครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
ระยะ | 1 |
วัดความแรงบีบคั้น | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุถัง | 8 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 94.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8414801680 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.