AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ปั๊มลม TA-3EA 2 แรงม้า 5000 psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดอากาศหายใจ |
ที่เก็บอากาศ @ ความดัน | 8.5 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที @ 100 psi |
แอมป์ | 17.2A |
วงจรการทำงาน | อย่างต่อเนื่อง |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 22 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 46 " |
นาที. เวน ไลฟ์ | 50000 ชม. |
ระดับเสียง | 70 เดซิเบล @ 3 ฟุต |
วัดความแรงบีบคั้น | 110 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การป้องกัน | สวิตช์ความร้อน |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 1750 |
ความจุถัง | 8 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90 |
รหัส HS | 8414801680 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.