AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8DC พัดลมแกน ขนาด 8 นิ้ว 848 cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมแกน |
แอมป์ | 19A |
ความเร็วของโบลเวอร์ / พัดลม | รอบต่อนาที 3250 |
สี | สีแดง |
ท่อ Dia | 8" |
ความสูง | 13 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก |
HP | 1/4 แรงม้า |
ความยาว | 16 " |
สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | 974 CFM |
ชนิดภาพเขียน | เกี่ยวกับแกน |
UPC | 4759833194702 |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8414596590 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | สี | HP | สูงสุด ไหลในอากาศฟรี | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีวีเอฟ-8เอซี | 4A | สีแดง | 1/3 แรงม้า | 974 CFM | AC 115V | ฿16,612 | ||
CVF-8AC50 | 3A | ส้ม | 1/3 แรงม้า | 830 CFM | AC 230V | ฿17,780 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.