Destaco 503-MBLSC แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้ง หรือที่รู้จักในชื่อแคลมป์แอคชั่นแคลมป์หรือแคลมป์สลับแนวตั้ง ใช้เพื่อใช้แรงแคลมป์ลงด้านล่างโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ แคลมป์สลับแนวตั้งที่เชื่อมได้นี้ให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน แคลมป์อาร์มและที่จับ และเชื่อมในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงการเชื่อม การประกอบ และการดำเนินการจับยึดสำหรับการผลิตที่ใช้งานหนักในอุตสาหกรรมยานยนต์และอวกาศ แคลมป์ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์ ให้ทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือสปริงแคลมป์เมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์ Destaco 503-MBLSC ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกที่ดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์เข้าที่ มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวดขณะทำงาน ที่จับคันโยกประกอบและปล่อยหัวแคลมป์ซึ่งยึดชิ้นงานไว้บนโต๊ะทำงาน Destaco คีมหนีบแบบกดค้างมีความสามารถในการจับยึดสูงเพื่อลดฟิกซ์เจอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ สามารถปรับให้เข้ากับชิ้นงานที่มีความสูงต่างกันได้ แคลมป์สลับแบบกดค้างแนวตั้งของ Destaco แทบไม่ต้องบำรุงรักษา และต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม แคลมป์ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนที่ของชิ้นงานบ่อยครั้ง ระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม มีแรงกดสูงและความสามารถในการปรับที่ยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน มีการออกแบบที่ตายตัวเพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับตัวแคลมป์ และมาพร้อมกับคลิปสปริงล็อคเพื่อยึดที่จับให้อยู่ในตำแหน่งเปิด
การใช้ประโยชน์:
Destaco 503-MBLSC แคลมป์ยึดแนวตั้งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน เช่น การประกอบ การเชื่อม และการผลิตงานหนักในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 503-MBLSC แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและความแข็งแกร่งของโครงสร้างและรองรับน้ำหนักได้มากถึง 1500 ปอนด์
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับหมุดเดือยและบูชชุบแข็งเพื่อให้แน่ใจว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน
- โดยผสมผสานโครงสร้างแบบแยกส่วนเข้ากับการออกแบบแบบตายตัวที่ช่วยให้สามารถยึดและคลายวัสดุได้โดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- 503-MBLSC Destaco แคลมป์แบบกดค้างในแนวตั้งช่วยให้จัดตำแหน่งแคลมป์ ฐานและที่จับได้อย่างยืดหยุ่น
- แคลมป์นี้มีฐานหมุนพร้อมคลิปสปริงล็อคเพื่อยึดที่จับแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งเปิด
- มาพร้อมกับแขนจับยึดที่เชื่อมได้เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและรอยเชื่อม
- แถบที่กำหนดค่าสามารถเปิดได้ในมุมสูงสุด 200 องศาสำหรับระยะห่างพิเศษ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 503503-L: ที่จับท่อเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแคลมป์แนวตั้ง 503-MBLSC เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากการลื่นไถลหรือสูญเสียการยึดเกาะ เพื่อความปลอดภัยในระดับสูงระหว่างการทำงาน
- Destaco 503502: เพลทฐานเหล่านี้เสริมความสามารถของแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Detaco 503-MBLSC ใช้สำหรับยึดแคลมป์กับแท่งสี่เหลี่ยมคงที่เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของการใช้งาน
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ Destaco 503-MBLSC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 503-MBLSC แคลมป์ยึดแนวตั้งมีการออกแบบที่เชื่อมได้ เพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมฐาน แขนแคลมป์ และด้ามจับในตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการติดตั้งแคลมป์อเนกประสงค์ และเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน เราแนะนำให้เชื่อมมือจับ แคลมป์อาร์ม และฐานยึดเมื่อถอดประกอบ นอกจากนี้ การเชื่อมชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับความร้อนล่วงหน้าสามารถทำได้โดยเติมสารตัวเติมสำหรับการเชื่อม
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม ประโยชน์ของการใช้ตัวหนีบแบบสลับกับแคลมป์แบบอื่นๆ คืออะไร?
A. ข้อได้เปรียบหลักของแคลมป์แบบสลับคือทำงานเร็ว แคลมป์เหล่านี้สามารถสร้างแรงยึดเกาะสูงจากแรงที่คุณใส่เข้าไปในแคลมป์ในปริมาณจำกัด ประสิทธิภาพนั้นจะให้ประโยชน์ด้านต้นทุนโดยเร่งการผลิตและเพิ่มผลผลิตเมื่อคุณสามารถเพิ่มความเร็วในการโหลดและขนส่วนประกอบได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณใช้ในอดีต
Q. ตัวหนีบแบบกดค้างทำงานอย่างไร?
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและบีบอัดหรือยืดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งที่นิ่ง
Q. แคลมป์ยึดแนวตั้งใช้ทำอะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco หรือที่เรียกว่าแคลมป์แบบสลับ ใช้สำหรับงานไม้รวมถึงการขยับ การแกะสลัก และการตกแต่งที่ยอดเยี่ยม