DESTACO 500 Series แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้
สไตล์ | รุ่น | คลิปฤดูใบไม้ผลิ | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความยาวแขนหนีบ | ความสูงถึงด้านบนของแคลมป์อาร์ม | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | ฐานติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 506- ม.ล. | ไม่ | 2.58 " | 1.1 " | 1.38 " | 6.46 " | £ 5000 | นาน | 8.3 " | ฿8,269 | |
B | 505- ลบ | ไม่ | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | £ 2400 | หมุน | 5.43 " | ฿6,125 | |
C | ฮิต-B | ไม่ | 0.75 " | 0.25 " | 0.56 " | 1.92 " | £ 560 | หมุน | 2.99 " | ฿4,793 | |
B | 506- ลบ | ไม่ | 1.97 " | 0.63 " | 1.27 " | 4.76 " | £ 5000 | หมุน | 6.59 " | ฿8,501 | |
D | 505- ม.ล. | ไม่ | 2.09 " | 0.88 " | 1.14 " | 5.29 " | £ 2400 | นาน | 6.83 " | ฿5,852 | |
E | 503- ม.ล. | ไม่ | 1.75 " | 1.82 " | 0.53 " | 3.92 " | £ 1500 | นาน | 3.93 " | ฿4,834 | |
F | 501 ปอนด์ | ไม่ | 1.13 " | 0.51 " | 0.56 " | 2.44 " | £ 560 | นาน | 3.53 " | ฿4,890 | |
G | 503-MLBLSC | ใช่ | 1.75 " | 1.82 " | 0.53 " | 3.92 " | £ 1500 | ยาวพร้อมคลิปสปริงล็อค | 3.93 " | ฿14,992 | |
H | 505-MLBLSC | ใช่ | 2.09 " | 0.88 " | 1.14 " | 5.29 " | £ 2400 | ยาวพร้อมคลิปสปริงล็อค | 6.83 " | ฿21,472 | |
I | 506-MBLSC | ใช่ | 1.97 " | 0.63 " | 1.27 " | 4.76 " | £ 5000 | หมุนพร้อมล็อคสปริงคลิป | 6.59 " | ฿15,392 | |
J | 505-MBLSC | ใช่ | 1.38 " | 0.48 " | 0.99 " | 3.89 " | £ 2400 | หมุนพร้อมล็อคสปริงคลิป | 5.43 " | ฿9,853 | |
K | 503-MBLSC | ใช่ | 1.12 " | 0.39 " | 0.53 " | 2.75 " | £ 1500 | หมุนพร้อมล็อคสปริงคลิป | 2.75 " | ฿8,536 | |
L | 506-MLBLSC | ใช่ | 2.58 " | 1.1 " | 1.38 " | 6.46 " | £ 5000 | ยาวพร้อมคลิปสปริงล็อค | 8.3 " | ฿16,473 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อไฮโดรลิค
- ไฟงาน
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- เครื่องครัว Tumblers ชามและเครื่องเขย่า
- ฮาร์ดแวร์ Chain Link Fence
- ท่อโลหะยืดหยุ่น
- หัววัดดิน
- ADVANCE TABCO อ่างล้างจานพร้อมแผงระบายน้ำด้านซ้าย 3 สถานี
- LITTLE GIANT PUMPS บูชใบพัด
- BRADY กุญแจล็อค
- ENPAC โรงกักเก็บการรั่วไหล
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ซีรีส์ A2Y
- HOFFMAN Spectra Cool N36 Series เครื่องปรับอากาศแบบตู้ในร่มแคบ
- HOFFMAN ชุดกรองสำรอง
- EATON ซีรีส์ 190600 SAE 37 องศา JIC หมุนได้
- IVES แผ่นดันและดึงประตู
- MAKITA ไขควงไร้สาย