แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 501-LB ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานขนาดใหญ่ในโรงงานผลิตและโรงงานผลิต แคลมป์จับยึดนี้เป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน โครงสร้างเหล็กโลหะผสมปลอมแปลงของ Destaco กดค้างในแนวตั้งเพื่อต้านทานการดัด/หักภายใต้ภาระหนัก มีการออกแบบโมดูลาร์ที่ให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งแคลมป์อาร์ม ฐานและที่จับ มีแขนจับยึดแบบเชื่อมได้สำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย และแท่งที่มีมุมปรับได้ (ไม่เกิน 200 องศา) สำหรับเคลียร์พื้นที่ทำงาน แคลมป์สำหรับงานหนักนี้มีหมุดเดือยและบูชแข็งเพื่อลดการสึกหรอของแคลมป์เมื่อใช้งานอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม แคลมป์นี้ไม่แนะนำสำหรับงานไม้ อาหาร & บรรจุภัณฑ์ การตัดเฉือน และการตรวจสอบการปิด แคลมป์ Destaco 500 Series มีให้เลือกทั้งแบบฐานหมุนและแบบยาวบน Raptor Supplies.>
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 501-LB ออกแบบมาเพื่อดำเนินการจับยึดในสายการผลิต เชื่อม ตรวจสอบส่วนควบ และการประกอบ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้ที่หนีบเหล่านี้สำหรับงานไม้ อาหาร & บรรจุภัณฑ์ การตัดเฉือนและการตรวจสอบการปิด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 501-LB แคลมป์ยึดแนวตั้งที่เชื่อมได้ มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมที่ต้านทานการดัด/แตกหักภายใต้ภาระหนัก
- มีการออกแบบโมดูลาร์ที่ให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งแคลมป์อาร์ม ฐานและที่จับ
- แคลมป์ล็อคแบบสลับค้างในแนวตั้ง Destaco มีแขนจับที่เชื่อมได้เพื่อให้มั่นใจในการติดตั้งที่ปลอดภัยและแถบที่มีมุมปรับได้ (ไม่เกิน 200 องศา) สำหรับเคลียร์พื้นที่ทำงาน
- แคลมป์สำหรับงานหนักนี้มีหมุดเดือยและบูชแข็งเพื่อลดการสึกหรอของแคลมป์เมื่อใช้งานอย่างหนัก
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 501-LB ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 501-LB มีฐานยาวที่สามารถยึดกับเพลตยึดและขันสกรูบนพื้นผิวเรียบได้ในภายหลัง สามารถถอดแคลมป์ออกได้ด้วยการคลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากรูปแบบฐานยาว Destaco 501-LB แล้ว แบรนด์ยังมีฐานหมุน (เดสตาโก้ 503-MBLSC & เดสทาโก้ 505-MB) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแนวตั้งมีแขนจับยึดแบบแท่งแข็ง / แกนหมุนนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดซึ่งควบคุมด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแขนจับยึด/สปินเดิลไปติดกับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน