Destaco 503-MLBLSC แคลมป์ยึดแนวตั้งใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ รุ่นนี้มีการออกแบบที่ตายตัวเพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับแคลมป์ แคลมป์นี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่สำหรับแคลมป์ C แบบถอดได้หรือสปริงแคลมป์เมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อเข้าที่แคลมป์ Destaco 503-MLBLSC ตัวหนีบแนวตั้งแบบเชื่อมได้ให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน แขนจับและที่จับ และเชื่อมในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดเดือยและบุชเดือยแข็งและกราวด์ มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวดขณะทำงาน ที่จับคันโยกประกอบและปล่อยหัวแคลมป์ซึ่งยึดชิ้นงานไว้บนโต๊ะทำงาน Destaco 503-MLBLSC แคลมป์จับยึดแนวตั้งให้ความสามารถในการจับยึดเพื่อลดอุปกรณ์ยึดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ สามารถปรับให้เข้ากับชิ้นงานที่มีความสูงต่างกันได้อย่างง่ายดาย แคลมป์สลับค้างแนวตั้งนี้แทบไม่ต้องบำรุงรักษา และต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาพดีเยี่ยม ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานบ่อยครั้ง ระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 503-MLBLSC ให้แรงกดสูงและความสามารถในการปรับที่ยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน มีตัวเหล็กโลหะผสมหลอมที่มีฐานยาวและคลิปสปริงล็อคซึ่งยึดที่จับในตำแหน่งเปิด
การใช้ประโยชน์:
Destaco 503-MLBLSC แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งาน เช่น การประกอบ การเชื่อม และการผลิตงานหนักในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 503-MLBLSC แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และรองรับน้ำหนักได้มากถึง 1500 ปอนด์
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับหมุดเดือยและบูชชุบแข็งเพื่อให้แน่ใจว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน
- เป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างแบบแยกส่วนกับการออกแบบที่ตายตัว เพื่อให้สามารถยึดและคลายวัสดุได้โดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- แคลมป์สลับค้างแนวตั้งนี้มาพร้อมกับฐานยาวและคลิปสปริงล็อค ซึ่งยึดที่จับในตำแหน่งเปิด
- ประกอบด้วยระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
- Destaco 503-MLBLSC ตัวหนีบแบบกดค้างในแนวตั้งมีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวดขณะทำงาน
- ช่วยให้ออกแรงสูงและสามารถปรับได้ยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 503503-L: ที่จับท่อเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 503 Series เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากการลื่นไถลหรือสูญเสียการยึดเกาะ เพื่อความปลอดภัยในระดับสูงระหว่างการทำงาน
- Destaco 503502: เพลทฐานเหล่านี้เสริมความสามารถของแคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ของ Destaco 503-MLBLSC ใช้สำหรับยึดแคลมป์กับแท่งสี่เหลี่ยมคงที่เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 503-MLBLSC แคลมป์แบบกดค้างในแนวตั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 503-MLBLSC แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้มีการออกแบบที่เชื่อมได้เพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมฐาน แขนแคลมป์ และที่จับในตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการตั้งค่าแคลมป์เอนกประสงค์ที่ตรงตามข้อกำหนดการใช้งานที่แตกต่างกัน เราแนะนำให้เชื่อมมือจับ แคลมป์อาร์ม และฐานยึดเมื่อถอดประกอบ นอกจากนี้ การเชื่อมชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับความร้อนล่วงหน้าสามารถทำได้โดยเติมสารตัวเติมสำหรับการเชื่อม
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แคลมป์จับแนวตั้งรุ่น Destaco รุ่นใดบ้างที่มีให้บริการ Raptor Supplies?
A. ที่หนีบจับแนวตั้งของ Destaco มีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก สแตนเลส และโลหะผสมหลอม