แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ Destaco 506-MLBLSC ออกแบบมาเพื่อใช้แรงจับยึดด้านล่างโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวดของผู้ใช้ในขณะทำงาน แคลมป์สลับแนวตั้งแบบเชื่อมได้ 506-MLBLSC นี้ให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน แขนแคลมป์และที่จับ และเชื่อมในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์ที่ให้การทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม แคลมป์แทบไม่ต้องบำรุงรักษา เนื่องจากต้องการการหล่อลื่นน้อยกว่าเพื่อรักษาแคลมป์ให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยม และสามารถปรับให้เข้ากับชิ้นงานที่มีความสูงต่างกันได้ แคลมป์ให้ทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงเมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อเข้าที่แคลมป์ ที่จับคันโยกนี้ประกอบและปล่อยหัวแคลมป์ ซึ่งยึดชิ้นงานไว้บนโต๊ะทำงาน และใช้ในงานเชื่อม ประกอบ และผลิตงานหนัก แคลมป์จับยึดแบบเชื่อม 506-MLBLSC นี้มีความสามารถในการจับยึดสูงซึ่งช่วยลดการติดตั้งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 5000 ปอนด์ มีแรงออกแรงสูงและความสามารถในการปรับได้ที่ยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน . การออกแบบที่ตายตัวของแคลมป์นี้ช่วยยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับตัวแคลมป์ และติดตั้งคลิปสปริงล็อคเพื่อยึดที่จับแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งเปิด นอกจากนี้ แคลมป์ Destaco 506-MLBLSC ยังช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานบ่อยครั้ง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ Destaco 506-MLBLSC มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการผลิตงานหนักในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 506-MLBLSC แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 5000 ปอนด์
- เป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างแบบแยกส่วนกับการออกแบบที่ตายตัว เพื่อให้สามารถยึดและคลายวัสดุได้โดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- แคลมป์มาพร้อมกับหมุดเดือยและบูชชุบแข็งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- มีคลิปหนีบสปริงล็อคเพื่อยึดที่จับแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งเปิด
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 506-MLBLSC นี้มีฐานยึดที่ยาวเพื่อให้ติดตั้งง่าย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 506503-L: ที่จับท่อเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแคลมป์แนวตั้ง 506-MLBLSC เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากการลื่นไถลหรือสูญเสียการยึดเกาะ เพื่อความปลอดภัยในระดับสูงระหว่างการทำงาน
- Destaco 506501: ด้ามหนีบเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับแคลมป์ 506-MLBLSC ของแบรนด์เพื่อยึดชิ้นงานไม้หรือโลหะเข้าที่อย่างแน่นหนา
- Destaco 506502: เพลทฐานเหล่านี้เสริมความสามารถของ Detaco 506-MLBLSC โดยการกดแคลมป์ล็อคแบบสลับ ใช้สำหรับยึดแคลมป์กับแท่งสี่เหลี่ยมคงที่เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 506-MLBLSC แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 506-MLBLSC แคลมป์ล็อคแบบเปิดปิดมีการออกแบบที่เชื่อมได้ เพื่อให้ผู้ใช้ติดฐานยาว แขนจับยึดแบบเชื่อมได้ และด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ในตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการติดตั้งแคลมป์อเนกประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ความสามารถในการจับยึดมีความหมายอย่างไรในแง่ของแคลมป์?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม คุณจะปรับแคลมป์สลับแนวนอนได้อย่างไร?
A. หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เลือกเพื่อป้องกันการเสียดสี การบิดเบี้ยว หรืองอ)
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)