แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ Destaco 505-MB ออกแบบมาเพื่อใช้แรงจับยึดด้านล่างโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ แคลมป์ให้ทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงเมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้คันโยกที่จับซึ่งถูกผลักไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ทำงาน และมีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวดขณะทำงาน ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์ แคลมป์สลับแนวตั้งแบบเชื่อมได้นี้ให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน แขนแคลมป์และที่จับ และเชื่อมในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ที่จับคันโยกประกอบและปล่อยหัวแคลมป์ ซึ่งยึดชิ้นงานไว้บนโต๊ะทำงานและใช้ในงานเชื่อม ประกอบ และผลิตงานหนัก สามารถปรับให้เข้ากับชิ้นงานที่มีความสูงต่างกัน และแทบไม่ต้องบำรุงรักษา เนื่องจากต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้แคลมป์อยู่ในสภาพดีเยี่ยม แคลมป์สลับแบบกดค้างนี้มีความสามารถในการจับยึดสูงเพื่อลดอุปกรณ์ยึดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ ระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม มีแรงกดสูงและความสามารถในการปรับที่ยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน การออกแบบคงที่ของแคลมป์ช่วยยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับแคลมป์เอง แคลมป์ Destaco 505-MB ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานบ่อยครั้ง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ Destaco 505-MB มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการผลิตงานหนัก ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 505-MB คีมจับยึดแนวตั้งที่เชื่อมได้ คุณสมบัติโครงสร้างเหล็กโลหะผสมปลอมแปลงเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 2400 ปอนด์
- แคลมป์มาพร้อมกับหมุดเดือยและบูชชุบแข็งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 505-MB นี้มีให้ในตัวเลือกฐานหมุนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งาน
- โดยผสมผสานโครงสร้างแบบแยกส่วนเข้ากับการออกแบบแบบตายตัวที่ช่วยให้สามารถยึดและคลายวัสดุได้โดยไม่ต้องขยับแคลมป์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 505503-L: ที่จับท่อเหล่านี้เหมาะสำหรับแคลมป์แนวตั้งขนาด 505-MB เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากการลื่นไถลหรือสูญเสียการยึดเกาะ เพื่อความปลอดภัยในระดับสูงระหว่างการทำงาน
- Destaco 505502: เพลทฐานเหล่านี้เสริมความสามารถของแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงแบบปรับได้ Detaco 505-MB ใช้สำหรับยึดแคลมป์กับแท่งสี่เหลี่ยมคงที่เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ Destaco 505-MB ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 505-MB แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงแบบปรับได้หลายจังหวะมีการออกแบบที่เชื่อมได้ เพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมฐาน แคลมป์อาร์ม และด้ามจับในตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการติดตั้งแคลมป์เอนกประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก