แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ Destaco 501-B ออกแบบมาเพื่อใช้แรงจับยึดด้านล่างโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ แคลมป์สลับแนวตั้งที่เชื่อมได้นี้ให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน แขนแคลมป์และที่จับ และเชื่อมสิ่งเหล่านี้ในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและลงกราวด์ ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม แคลมป์ให้ทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงเมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้คันโยกที่จับซึ่งถูกผลักไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ทำงาน และมีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวดขณะทำงาน ที่จับคันโยกประกอบและปล่อยหัวแคลมป์ ซึ่งยึดชิ้นงานไว้บนโต๊ะทำงาน และใช้ในการเชื่อม ประกอบ และงานการผลิตที่ใช้งานหนัก แคลมป์สลับแบบกดค้างนี้มีความสามารถในการจับยึดสูงเพื่อลดอุปกรณ์ยึดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ สามารถปรับให้เข้ากับชิ้นงานที่มีความสูงต่างกัน และแทบไม่ต้องบำรุงรักษา เนื่องจากต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้แคลมป์อยู่ในสภาพดีเยี่ยม แคลมป์ Destaco 501-B ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนที่ของชิ้นงานบ่อยครั้ง มีแรงกดสูงและความสามารถในการปรับที่ยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน การออกแบบคงที่ของแคลมป์ช่วยยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับแคลมป์เอง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ Destaco 501-B มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการผลิตงานหนัก ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 501-B แคลมป์จับยึดแนวตั้งที่เชื่อมได้ มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และรองรับน้ำหนักได้มากถึง 450 ปอนด์
- แคลมป์มาพร้อมกับหมุดเดือยและบูชชุบแข็งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- โดยผสมผสานโครงสร้างแบบแยกส่วนเข้ากับการออกแบบแบบตายตัวที่ช่วยให้สามารถยึดและคลายวัสดุได้โดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 501-B นี้มีให้เลือกในตัวเลือกฐานหมุนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 503502, 501503 & 501502: แคลมป์สำหรับงานหนักสำหรับเปลี่ยนทดแทนเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสามารถของ Detaco 501-B แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงแบบปรับจังหวะได้ ใช้สำหรับโซลูชั่นการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการบรรจุที่มีประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ Destaco 501-B ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 501-B แคลมป์แอคชั่นแนวตรงแบบปรับได้หลายจังหวะมีการออกแบบที่เชื่อมได้ เพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมฐาน แคลมป์อาร์ม และด้ามจับในตำแหน่งที่ต้องการสำหรับแคลมป์เอนกประสงค์ที่ตั้งค่าให้ตรงตามข้อกำหนดการใช้งานที่แตกต่างกัน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. ความสามารถในการจับยึดมีความหมายอย่างไรในแง่ของแคลมป์?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก