แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ Destaco 503-MLB ออกแบบมาเพื่อใช้แรงจับยึดด้านล่างโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ ให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน แขนจับและที่จับ และเชื่อมในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย แคลมป์ให้ทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงเมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้คันโยกที่จับซึ่งถูกผลักไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ทำงาน และมีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวดขณะทำงาน ที่จับคันโยกประกอบและปล่อยหัวแคลมป์ซึ่งยึดชิ้นงานไว้บนโต๊ะทำงาน แคลมป์นี้ประกอบด้วยส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดเดือยและบุชแบบเดือยแข็งและกราวด์ Destaco 503-MLB แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวตั้งใช้สำหรับการเชื่อม การประกอบ และการผลิตที่ใช้งานหนักในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้สามารถปรับให้เข้ากับชิ้นงานที่มีความสูงต่างกันและแทบไม่ต้องบำรุงรักษา โดยต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยม แคลมป์ยึดแนวตั้งนี้ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนที่ของชิ้นงานบ่อยครั้ง และระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม มีแรงกดสูงและความสามารถในการปรับที่ยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน แคลมป์นี้มีการออกแบบโมดูลาร์แบบตายตัวเพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับตัวแคลมป์ และรับน้ำหนักได้มากถึง 1575 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ของ Destaco (503-MLB) มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการผลิตงานหนักในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco (503-MLB) มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1575 ปอนด์
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับหมุดเดือยและบูชชุบแข็งเพื่อให้แน่ใจว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน
- แคลมป์มีแขนแคมป์ปิ้งแบบเชื่อมได้และบาร์ที่เปิดกว้างได้ถึง 200 องศาเพื่อเคลียร์พื้นที่ทำงาน
- โดยผสมผสานโครงสร้างแบบแยกส่วนเข้ากับการออกแบบแบบตายตัวที่ช่วยให้สามารถยึดและคลายวัสดุได้โดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco นี้มีให้เลือกในตัวเลือกฐานยาวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 503503-L: ที่จับท่อนี้เหมาะสำหรับใช้กับแคลมป์แนวตั้ง 503-MLB เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากการลื่นไถลหรือสูญเสียการยึดเกาะ เพื่อความปลอดภัยในระดับสูงระหว่างการทำงาน
- Destaco 503502: แผ่นฐานช่วยเพิ่มความสามารถของแคลมป์แนวตั้ง Detaco 503-MLB ใช้สำหรับยึดแคลมป์กับแท่งสี่เหลี่ยมคงที่เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชัน
- Destaco 503501: แคลมป์บาร์ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับแคลมป์แนวตั้ง Destaco 503-MLB ที่เปิดกว้างได้ถึง 200 องศาเพื่อเคลียร์พื้นที่ทำงาน
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco (503-MLB) เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 503-MLB มีการออกแบบที่เชื่อมได้ เพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมฐาน แขนแคลมป์ และที่จับในตำแหน่งที่ต้องการสำหรับแคลมป์อเนกประสงค์ที่ตั้งค่าให้ตรงตามข้อกำหนดการใช้งานที่แตกต่างกัน เราแนะนำให้เชื่อมมือจับ แคลมป์อาร์ม และฐานยึดเมื่อถอดประกอบ นอกจากนี้ การเชื่อมชิ้นส่วนที่ไม่ผ่านการอุ่นอาจทำได้หมดจดด้วยการเติมสารเชื่อม
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ตัวหนีบแบบกดค้างทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบจับแบบแนวตั้งจะสั่งงานกับชิ้นงานและบีบอัดหรือยืดข้อต่อที่มีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งหยุดนิ่ง
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม ประโยชน์ของการใช้ตัวหนีบแบบสลับกับแคลมป์แบบอื่นๆ คืออะไร?
A. ข้อได้เปรียบหลักของแคลมป์แบบสลับคือทำงานเร็ว แคลมป์เหล่านี้สามารถสร้างแรงยึดเกาะสูงจากแรงที่คุณใส่เข้าไปในแคลมป์ในปริมาณจำกัด ประสิทธิภาพนั้นจะให้ประโยชน์ด้านต้นทุนโดยเร่งการผลิตและเพิ่มผลผลิตเมื่อคุณสามารถเพิ่มความเร็วในการโหลดและขนส่วนประกอบได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณใช้ในอดีต