แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 505-MLB ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานขนาดใหญ่ในโรงงานผลิตและโรงงานผลิต แคลมป์สลับนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน โครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมของมันต้านทานการดัด/หักภายใต้ภาระหนัก และการออกแบบโมดูลาร์ให้ความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ในการจัดตำแหน่งแคลมป์อาร์ม ฐานและที่จับ มีแขนจับยึดแบบเชื่อมได้เพื่อให้มั่นใจถึงการติดตั้งที่ปลอดภัย และแท่งที่มีมุมปรับได้ (ไม่เกิน 200 องศา) สำหรับเคลียร์พื้นที่ทำงาน แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 505-MLB มาพร้อมกับคลิปสปริงล็อคที่ยึดที่จับในตำแหน่งเปิดเพื่อให้จับได้ง่าย แคลมป์สำหรับงานหนักนี้มีหมุดเดือยและบูชแข็งเพื่อลดการสึกหรอของแคลมป์เมื่อใช้งานอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม แคลมป์นี้ไม่แนะนำสำหรับงานไม้ การแปรรูปอาหาร และการตรวจสอบการปิด แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีให้ในฐานหมุนพร้อมล็อครูปแบบคลิปสปริง Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 505-MLB ออกแบบมาสำหรับการดำเนินการจับยึดในสายการผลิต การเชื่อม การตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การตัดเฉือน และการประกอบ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้ที่หนีบเหล่านี้สำหรับงานไม้และการตรวจสอบการปิด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 505-MLB แคลมป์ยึดแนวตั้งมีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมที่ต้านทานการดัด/แตกหักภายใต้ภาระหนัก
- มีการออกแบบโมดูลาร์ที่ให้ความยืดหยุ่นในการจัดตำแหน่งแคลมป์อาร์ม ฐานและที่จับ
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีแขนแคลมป์ที่เชื่อมได้เพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งได้อย่างปลอดภัยและแถบที่มีมุมปรับได้ (ไม่เกิน 200 องศา) สำหรับเคลียร์พื้นที่ทำงาน
- แคลมป์สำหรับงานหนักนี้มีหมุดเดือยและบูชแข็งเพื่อลดการสึกหรอของแคลมป์เมื่อใช้งานอย่างหนัก
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มาพร้อมกับคลิปสปริงล็อคที่ยึดที่จับในตำแหน่งเปิดเพื่อให้จับได้ง่าย
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แคลมป์อาร์มแบบ J hook, แคลมป์จับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 505-MLB รองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงด้ามจับสำรอง Destaco 505503-L (ใช้สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของด้ามแคลมป์), แคลมป์ยึด Destaco 505501 และเพลทฐาน Destaco 505502 (ใช้สำหรับติดตั้งแคลมป์กับพื้นผิวเรียบ)
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 505-MLB ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 505-MLB มีฐานยาวที่ยึดกับเพลตยึดได้ และสามารถขันสกรูบนพื้นผิวเรียบได้ในภายหลัง สามารถถอดแคลมป์ออกได้ด้วยการคลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดาเมื่อจำเป็น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากรุ่นฐานยาว Destaco 505-MLB แล้ว แบรนด์ยังมีฐานหมุนพร้อมคลิปสปริงล็อค (เดสตาโก้ 503-MBLSC) และฐานยาวพร้อมกิ๊บสปริงล็อค (เดสตาโก้ 505-MLBLSC) สไตล์แคลมป์แนวตั้งเช่นกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์จับแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานด้วยตนเองสำหรับสายการผลิตและงานโลหะต่างๆ
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์กดค้างในแนวตั้งดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกแนวตั้งเพื่อขยับแขนแคลมป์ การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแขนจับยึดหรือสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา แคลมป์ฐานยาวบางตัว เช่น แคลมป์ Destaco 505-MLB มีโครงฐานและส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ที่จับ ด้ามแคลมป์ และเพลทฐานซึ่งสามารถยึดเข้ากับแคลมป์ก่อนติดตั้งเข้ากับโต๊ะทำงานแบบเรียบ
Q. การหนีบด้วยมือคืออะไร?
A. แคลมป์แบบแมนนวลของ Destaco ต่างจากแคลมป์แบบใช้ลมตรงที่มีด้ามจับแยกสำหรับยึดแขนแคลมป์/ลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน