แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 506-MB ออกแบบมาเพื่อใช้แรงจับยึดด้านล่างโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ ให้ทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือสปริงแคลมป์เมื่อยึดและยึดวัสดุไว้กับพื้นผิวการทำงานโดยใช้คันโยกที่จับที่ยึดและปล่อยหัวแคลมป์โดยการกดที่จับไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ทำงาน แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งนี้มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวดขณะทำงาน ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์เพื่อทนต่อการรับน้ำหนักมากถึง 5000 ปอนด์ระหว่างการเชื่อม การประกอบ และการใช้งานในการผลิตงานหนัก แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้งที่เชื่อมได้นี้ให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน แขนแคลมป์และที่จับ และเชื่อมในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน สามารถปรับให้เข้ากับชิ้นงานที่มีความสูงต่างกัน และแทบไม่ต้องบำรุงรักษา เนื่องจากต้องใช้การหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้แคลมป์อยู่ในสภาพที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แคลมป์ยังมีความสามารถในการจับยึดสูงซึ่งช่วยลดการติดตั้งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ มีแรงกดสูงและความสามารถในการปรับที่ยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน การออกแบบคงที่ของแคลมป์ช่วยยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับแคลมป์เอง แคลมป์ Destaco 506-MB ยังช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานบ่อยครั้ง
การใช้ประโยชน์:
Destaco 506-MB แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้งที่เชื่อมได้ มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการผลิตที่ใช้งานหนัก ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 506-MB คีมจับยึดแนวตั้งที่เชื่อมได้ คุณสมบัติโครงสร้างเหล็กโลหะผสมปลอมแปลงเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- แคลมป์มาพร้อมกับหมุดเดือยและบูชชุบแข็งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 5000 ปอนด์
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 506-MB นี้มีให้ในตัวเลือกฐานติดตั้งแบบหมุนได้ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย
- เป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างแบบแยกส่วนกับการออกแบบที่ตายตัว เพื่อให้สามารถยึดและคลายวัสดุได้โดยไม่ต้องขยับแคลมป์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 506502: เพลทฐานเหล่านี้เสริมความสามารถของแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงแบบปรับจังหวะได้ Detaco 506-MB ใช้สำหรับยึดแคลมป์กับแท่งสี่เหลี่ยมคงที่เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชัน
- Destaco 506503-L: ที่จับท่อเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแคลมป์แนวตั้ง 506-MB เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากการลื่นไถลหรือสูญเสียการยึดเกาะ เพื่อความปลอดภัยในระดับสูงระหว่างการทำงาน
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 506-MB แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 506-MB แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงแบบปรับระยะได้ มีการออกแบบที่เชื่อมได้ เพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมฐาน แคลมป์อาร์ม และด้ามจับในตำแหน่งที่ต้องการสำหรับแคลมป์เอนกประสงค์ที่ตั้งค่าให้ตรงตามข้อกำหนดการใช้งานที่แตกต่างกัน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม คุณจะปรับแคลมป์สลับค้างในแนวตั้งได้อย่างไร?
A. หลังจากจับยึดแล้ว แรงจับยึดสามารถปรับได้โดยคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก