แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ Destaco 506-MLB ออกแบบมาเพื่อใช้แรงจับยึดด้านล่างโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ แคลมป์ให้ทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงเมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อเข้าที่แคลมป์ ที่จับคันโยกนี้ประกอบและปล่อยหัวแคลมป์ ซึ่งยึดชิ้นงานไว้บนโต๊ะทำงาน และใช้ในงานเชื่อม ประกอบ และผลิตงานหนัก มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเครียดและความเจ็บปวดขณะทำงาน แคลมป์สลับแนวตั้งแบบเชื่อมได้ 506-MLB นี้ให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน แขนแคลมป์และที่จับ และเชื่อมในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์ สามารถปรับให้เข้ากับชิ้นงานที่มีความสูงต่างกัน และแทบไม่ต้องบำรุงรักษา เนื่องจากต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้แคลมป์อยู่ในสภาพดีเยี่ยม แคลมป์สลับแบบกดค้าง 506-MLB นี้มีความสามารถในการจับยึดสูงซึ่งช่วยลดการติดตั้งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ และสามารถจัดการน้ำหนักได้มากถึง 5000 ปอนด์ ระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานสูงสุดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม มีแรงกดสูงและความสามารถในการปรับที่ยืดหยุ่นซึ่งมีประโยชน์เมื่อทำงานกับวัสดุที่มีความหนาต่างกัน การออกแบบคงที่ของแคลมป์นี้จะยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับแคลมป์เอง นอกจากนี้ แคลมป์ Destaco 506-MLB ยังช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานบ่อยครั้ง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้งแบบเชื่อมได้ Destaco 506-MLB มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการผลิตงานหนักในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 506-MLB ตัวหนีบแนวตั้งที่เชื่อมได้มีคุณสมบัติโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อให้มีความแข็งแรงและความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยม
- เป็นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างแบบแยกส่วนกับการออกแบบที่ตายตัว เพื่อให้สามารถยึดและคลายวัสดุได้โดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- แคลมป์มาพร้อมกับหมุดเดือยและบูชชุบแข็งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 506-MLB นี้มีให้ในตัวเลือกฐานติดตั้งแบบหมุนได้เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 5000 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 506503-L: ที่จับท่อเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับแคลมป์แนวตั้ง 506-MLB เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากการลื่นไถลหรือสูญเสียการยึดเกาะ เพื่อความปลอดภัยในระดับสูงระหว่างการทำงาน
- Destaco 506502: เพลทฐานเหล่านี้เสริมความสามารถของ Detaco 506-MLB ที่กดแคลมป์ล็อคแบบสลับ ใช้สำหรับยึดแคลมป์กับแท่งสี่เหลี่ยมคงที่เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 506-MLB แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์และความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้
การติดตั้ง:
- Destaco 506-MLB แคลมป์ล็อคแบบสลับได้มีการออกแบบที่เชื่อมได้ เพื่อให้ผู้ใช้เชื่อมฐาน แขนแคลมป์ และที่จับในตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการตั้งค่าแคลมป์เอนกประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
Q. ความสามารถในการจับยึดมีความหมายอย่างไรในแง่ของแคลมป์?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม คุณจะปรับแคลมป์สลับค้างในแนวตั้งได้อย่างไร?
A. หลังจากจับยึดแล้ว แรงจับยึดสามารถปรับได้โดยคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม