AIR SYSTEMS INTERNATIONAL รถเข็น EAC-97PSM2 พร้อมกล่องเก็บของด้านบน รอกม้วนสายยางแบบแมนนวล 2 อัน สายยางยาว 100 ฟุต ขนาด 3/8 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นกระบอกลม |
สายรัดกระบอก | แฝด |
ความลึก | 44 " |
ประเภทลูกล้อหน้า | ล็อคตัวหมุน |
ความสูง | 62 " |
ถือ | สายยาง 100/3" ยาว 8 ฟุต |
ลดแรง | ปอนด์ 35 |
จำนวนม้วนท่อ | 2 คู่มือ |
จำนวนร้านค้า | 4 |
ประเภท Outlet | นานา |
ตำแหน่งแร็ค | ตู้บน |
ยกกำลัง | ปอนด์ 15 |
ขนาดล้อหลัง | 16 " |
ประเภทลูกล้อหลัง | นิวเมติก |
ความจุ Regulator | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้าง | 40 " |
รหัส HS | 9026208000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนม้วนท่อ | วาล์วเลือดออก | สายรัดกระบอก | วัดความแรงบีบคั้น | ขนาดล้อหลัง | ประเภทล้อหลัง | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAC-97ENB | - | - | - | 2400 Psi | - | - | - | - | ฿183,018 | RFQ
| |
EAC-97HENB | - | - | - | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | - | - | ฿203,381 | RFQ
| |
EAC-97HNB | - | ใช่ | 4 สายไนลอนปรับได้ | - | 6" | ดอกยางนุ่ม | 32 " | 41 " | ฿193,200 | ||
EAC-97NB | - | ไม่ | 4 สายไนลอนปรับได้ | - | 6" | ดอกยางนุ่ม | 32 " | 41 " | ฿177,927 | ||
EAC-97PENB | - | ไม่ | 4 สายไนลอนปรับได้ | - | 10 " | นิวเมติก | 40 " | 44 " | ฿198,290 | RFQ
| |
EAC-97PHNB | - | ใช่ | 4 สายไนลอนปรับได้ | - | 10 " | นิวเมติก | 40 " | 44 " | ฿203,381 | ||
EAC-97PS2A | 2 อัตโนมัติ | - | แฝด | - | - | - | 40 " | 44 " | ฿330,654 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.