AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4RSS รถกู้ภัยทางอากาศ, 4500 psi, ท่อร่วม 4 ช่อง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นกระบอกลม |
สี | Black |
ความสูง | 41 " |
ถือ | (2) กระบอกสูบแรงดันสูง 4500 psi หรือ (2) กระบอกสูบแรงดันต่ำ 2216 psi |
ความยาว | 21 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 9026208000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความลึก | ขนาด | ความสูง | ถือ | วัสดุ | จำนวนร้านค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็มพี-ทูเอช | 16 " | Black | - | - | 41 " | (2) ถังแรงดันสูง 4500 psi | อลูมิเนียม | 2 | ฿111,555 | ||
เอ็มพี-ทูเอช | 16 " | Black | - | - | 41 " | (2) ถังแรงดันสูง 4500 psi | อลูมิเนียม | 4 | ฿107,814 | ||
เอ็มพี-2แอล | 16 " | Black | - | - | 41 " | (2) ถังแรงดันต่ำ 2400 psi | อลูมิเนียม | 2 | ฿86,919 | ||
MP-2LCYL | 16 " | Black | - | - | 41 " | (2) กระบอกสูบแรงดันสูง 4500 psi หรือ (2) กระบอกสูบแรงดันต่ำ 2216 psi | อลูมิเนียม | 2 | ฿211,885 | RFQ
| |
MP-2HCYL | 16 " | Black | - | - | 41 " | (2) กระบอกสูบแรงดันสูง 4500 psi หรือ (2) กระบอกสูบแรงดันต่ำ 2216 psi | อลูมิเนียม | 2 | ฿268,098 | RFQ
| |
MP-4HCYL | 16 " | Black | - | - | 41 " | (2) กระบอกสูบแรงดันสูง 4500 psi หรือ (2) กระบอกสูบแรงดันต่ำ 2216 psi | อลูมิเนียม | 4 | ฿436,210 | RFQ
| |
MP-2300ECY | 25 " | Black | 31 " | - | 48 " | 2 กระบอกสูบ | เหล็ก | - | ฿418,954 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.