AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 ชั้นวางขวดเดี่ยว, 4500 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางขวด BOD |
ความดันกระบอกสูบ | 2216 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว, 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความลึก | 4 1 / 2 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความยาว | 34 " |
แม็กซ์ ความดัน | 4500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไม่รวม | พาหะ |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
จำนวนร้านค้า | 2 |
ประเภท Outlet | นานา |
ชนิดภาพเขียน | กระบอกเดียว |
ความกว้าง | 7 2 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 9026208000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|
PAK-UNI1C | พาหะ | ฿7,636 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.