AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 เครื่องดูดควันพร้อมแขน แบบพกพา 115/230V AC 12.5A 1 แรงม้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดควันแบบพกพา |
อัตราการไหลของอากาศ | 750 CFM |
แอมป์ | 20A |
ความยาวแขน | 10 ฟุต |
ขนาดล้อ | 5" |
ประเภทล้อ | การปิดประตู |
ความลึก | 40 " |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 99.97% |
ขนาดตัวกรอง | 24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2" |
ประเภทตัวกรอง | แผ่นกรอง HEPA ล่วงหน้า |
ประสิทธิภาพการกรอง | ลด 99.97% |
เวลา | 60 hz |
ความสูง | 32 1 / 2 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบผงอีพ็อกซี่ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความหนาของวัสดุ | 18 กรัม |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ชนิดเครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3450 |
แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V |
ล้อ/ลูกล้อ | (4) ลูกล้อ 5" dia. พร้อมตัวล็อค |
ความกว้าง | 27 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 189 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8421390190 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความยาวแขน | ประเภทตัวกรอง | ขนาดฮู้ด | HP | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีเอฟอี-230 | 15A | - | แผ่นกรอง HEPA | - | 3/4 แรงม้า | AC 115V | ฿177,272 | ||
PFE-750CAB | 12.5A | - | - | 13 " | - | AC 115V | ฿351,818 | RFQ
| |
PFE230ARM 5 | - | 5 ฟุต | - | 8" | - | - | ฿245,181 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.