AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-LCRT รถเข็นรูปตัวแอล กล่องเก็บของ และล้อ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นรูปตัว L |
แอมป์ | 15A |
อัตราการไหล | 230 CFM |
ความสูง | 15 " |
ID ท่อ | 2.5 " |
ท่อภายใน Dia | 2.5 " |
ความยาวท่อ | 10 ฟุต |
ความยาว | 28.5 " |
ชนิดเครื่องยนต์ | มอเตอร์สุญญากาศ |
ระดับเสียง | 70 เดซิเบล @ 3 ฟุต |
วัสดุหน้าจอ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
วัตต์ | 800W |
ความกว้าง | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.