AIRMASTER FAN 32508 พัดลมดูดอากาศสายพานแรงเหวี่ยง 3 Hp 3 เฟส 208/230/460 V
รายการ: CE7VZR
รุ่น: 32508อ้างอิงข้าม: CBD300OA
฿178,618 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ขนาดฐาน | 40x 2 นิ้ว |
ขนาด | 52.8 " |
อัตราการไหล | 11500 ซม |
HP | 3 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความเร็ว | 700 Rpm |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 208/230/460 โวลต์ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 30 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดฐาน | ขนาด | อัตราการไหล | HP | ความเร็ว | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32459 | 21x 2 นิ้ว | 29.63 " | 1950 ซม | 1/4 | 1200 Rpm | 115 / 230 VAC | 13 " | ฿57,047 | RFQ
|
32460 | 21x 2 นิ้ว | 29.63 " | 2100 ซม | 1/3 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1300 | 115 / 230 VAC | 13 " | ฿57,832 | RFQ
|
32461 | 21x 2 นิ้ว | 29.63 " | 2420 ซม | 1/2 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1500 | 115 / 230 VAC | 13 " | ฿59,200 | RFQ
|
32462 | 21x 2 นิ้ว | 29.63 " | 2420 ซม | 1/2 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1500 | 208/230/460 โวลต์ | 13 " | ฿60,974 | RFQ
|
32463 | 24-3 / 4x 2 นิ้ว | 33-1 / 4 " | 2600 ซม | 1/3 | 1000 Rpm | 115 / 230 VAC | 15 " | ฿63,098 | RFQ
|
32464 | - | 28-1/4 x 31-1/2" | 3100/3000/2900/2800/2610/2350/1900 Cfm | 1/2 | 1200 Rpm | 115 / 230 VAC | 15 " | ฿65,047 | RFQ
|
32465 | 24-3 / 4x 2 นิ้ว | 33-1 / 4 " | 3100 ซม | 1/2 | 1200 Rpm | 208/230/460 โวลต์ | 15 " | ฿64,989 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.